Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/8 LF263A 50-175 kis nyomásszabályozó sárgaréz 300 Psi | AF8EEJ 25CD05

WATTS 3/8 LF263A 50-175 kis nyomásszabályozó sárgaréz 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EEJ Modell: 3/8 LF263A 50-175Kereszthivatkozás: 25CD05
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
€335.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3/8 3-utas kis víznyomás-szabályozó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő3 / 8 "
Magasság4.375 "
Bemeneti méret3 / 8 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány50-175 psi
Tömítés anyagaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809015

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/8 LF263A 50-175 kis nyomásszabályozó sárgaréz 300 Psi
€335.86 /Mértékegység