Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF215M0-8 3/8 alacsony víznyomás-szabályozó, belső menet, Fpt, 3/8 hüvelykes bemenet, sárgaréz | BP3XFZ 0125337

WATTS LF215M0-8 3/8 alacsony víznyomás-szabályozó, belső menet, Fpt, 3/8 hüvelykes bemenet, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BP3XFZ Model: LF215M0-8 3/8Kereszthivatkozás: 0125337
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
€1,051.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
test anyagaSárgaréz
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet120 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF215
Min. Hőmérséklet0 F fok
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány0.27 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Menet típusaftp kiterjesztés
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035

Termék részletek:

Alacsony víznyomás-szabályozó, belső menet, Fpt, 3/8 hüvelykes bemenet, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LF123LP 1/2 alacsony víznyomás-szabályozó, 10–30 Psi, 1/2 hüvelykes méret | BP4DVF 0121224 LF123LP 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözet1 / 2 "200 PSILF123LP33 fok. F1 / 2 "€1,026.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF215M0-8 3/8 alacsony víznyomás-szabályozó, belső menet, Fpt, 3/8 hüvelykes bemenet, sárgaréz
€1,051.09 /Mértékegység