WATTS Ólommentes sárgaréz víznyomásszabályozó szelep, vízhez, LF223S sorozat


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kapcsolat típus: FIP , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 160 fok F , Nyomásbeállítási tartomány: 25-75 psi
StílusModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
1/2 LF223-S
8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.10
B
3/4 LF223-S
8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€676.14
C
1 db LF223-S
8.625 "1"10 15 / 16 "1"€932.67
A
1 1/4 LF223-S
9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
A
1 1/2 LF223-S
12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46
D
2 db LF223-S
14.13 "2"16.75 "2"€2,837.53

Ólommentes sárgaréz víznyomásszabályozó szelep, vízhez, LF223S sorozat

A Watts víznyomás -szabályozók alkalmasak melegvizes tároló fűtőberendezésekben és mosógépekben a bejövő vízellátási nyomás csökkentésére. Ennek eredményeként ezeket a nyomásszabályozókat úgy tervezték, hogy megvédjék a vízvezeték -alkatrészeket és szabályozzák a vízfogyasztást. Képesek elviselni a 300 psi -ig terjedő tápnyomást, és lehetővé teszik a nyomás manuális beállítását 25 - 75 psi között. Ezek a Watts nyomáscsökkentők magas hőmérsékletnek ellenálló membránnal rendelkeznek, amely kompatibilis a hideg és meleg vízzel, valamint egy érzékeny rugóval, nagy membránfelülettel a pontos nyomásszabályozás érdekében. Ezeknek a szabályozóknak a kivehető tárcsatartói lehetővé teszik a teljes egység soron belüli szervizelését, valamint a tárcsa cseréjét anélkül, hogy a nyomásszabályozó szelepet le kellene szerelni. A Watts LF223S sorozatú szabályozószelepek rozsdamentes acél perforált szűrővédővel is felszereltek, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását, és egy lezárt rugós ketrec a szabadban vagy gödörben történő telepítéshez. Az opcionális bypass funkció (bizonyos modelleken) lehetővé teszi a visszaáramlást a szelepen keresztül a fő tápvezetékbe, ha a szelep kimenetén a nyomás meghaladja a fő tápellátás nyomását. Válasszon ezek közül az ólommentes sárgaréz víznyomás-szabályozók közül, amelyek az FNPT bemeneti és kimeneti csatlakozóiban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?