Víz tömlők

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Rugalmas tömlőszerelvény 1-1/4 x 1-5/8 hüvelyk 24 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AD7EGF
Modell: FTG-20-AE-24
€547.31 /Mértékegység
Kosárba
Rugalmas fémtömlő 1 1/4 hüvelyk 12 hosszúságú
Cikkszám: AD7MXP
Modell: GZ125SM120
€223.41 /Mértékegység
Kosárba
Rugalmas fémtömlő 1/2 hüvelyk 12 hosszúsággal
Cikkszám: AD7MVR
Modell: GZ050SMU120
€158.85 /Mértékegység
Kosárba
Rugalmas fémtömlő 3 hüvelyk 24 hosszúsággal
Cikkszám: AD7MPF
Modell: G300SM240
€582.43 /Mértékegység
Kosárba
Flexibilis fémtömlő átmérője 1 1/2 hüvelyk
Cikkszám: AB2EKF
Modell: G150SMU360
€421.12 /Mértékegység
Kosárba
Flexibilis fémtömlő átmérője 1 1/4 hüvelyk
Cikkszám: AA9FGT
Modell: G125CMU360
€278.75 /Mértékegység
Kosárba
Rugalmas fémtömlő átmérője 1/4 hüvelyk
Cikkszám: AB2ELE
Modell: G025SHXJ240
€161.39 /Mértékegység
Kosárba
Rugalmas fémtömlő átmérője 3/4 hüvelyk
Cikkszám: AB2ELU
Modell: G075SHXJ360
€265.70 /Mértékegység
Kosárba
Tömlő, 54 hüvelykes rugalmas rozsdamentes acél
Cikkszám: AV3LTC
Modell: B-0054-H
€301.44 /Mértékegység
Kosárba
Insulon vákuumos tömlő, 3/4 hüvelykes belső átmérő, alacsony nyomás, 8 láb hosszú
Cikkszám: CM7MVU
Modell: 11063
€1,370.16 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Reteszelő fém tömlő durva furat 6 x 192 hüvelyk
Cikkszám: AA7XBV
Modell: IN18SS0600-16AMM
€2,808.19 /Mértékegység
Kosárba
Reteszelő fém tömlő sima furat 4 x 96 hüvelyk
Cikkszám: AA7XDD
Modell: UFS18S0400-8AMM
€1,700.51 /Mértékegység
Kosárba
12...4142

Víz tömlők

A vízvezeték-tömlőket vízvezeték-rendszerekben használják folyadékok, például víz, gáz vagy vegyszerek átvitelére. Rugalmas anyagokból, például gumiból vagy megerősített PVC-ből állnak, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak. Ezek a tömlők különböző hosszúságú és átmérőjűek, hogy megfeleljenek a különböző vízvezeték-szükségleteknek. A vízvezeték-tömlők a kereskedelmi és ipari vízvezeték-rendszerek kulcsfontosságú elemei, amelyek lehetővé teszik a folyadékok megbízható és hatékony szállítását az épületen belül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?