Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SS263A A 1 25 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 1–25 Psi | AC8KRW 3AYY6

WATTS SS263A A 1 25 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 1–25 Psi

Raktáron
Cikkszám: AC8KRW Modell: SS263A A 1 25Kereszthivatkozás: 3AYY6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,140.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaRozsdamentes acél
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány1-25 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS SS 263 AD 20 175 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20 - 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 20 1751 / 2 "1 / 2 "20-175 psi€1,168.34
WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 100-300 Psi | AC8KRY 3AYY8 1/2 SS 263A E 100 3001 / 2 "1 / 2 "100-300 psi€1,153.95
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 1-25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 A 1 251 / 4 "1 / 4 "1-25 psi€1,123.92
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 3 - 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 3 501 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€1,162.96
WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 10–125 Psi | AC8KTB 3AYZ5 1/4 SS 263 A 10 1251 / 4 "1 / 4 "10-125 psi€1,225.74
WATTS 1/4 SS 263 A 100 300 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 100–300 Psi | AC8KTD 3AYZ7 1/4 SS 263 A 100 3001 / 4 "1 / 4 "100-300 psi€1,177.49
WATTS 3/8 SS263A 1 25 nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 1–25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1-25 psi€1,084.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SS263A A 1 25 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 1–25 Psi
€1,140.39 /Mértékegység