Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0 - 50 Psi | AF8EDB 25CC58

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0-50 Psi

Raktáron
Tétel: AF8EDB Modell: 1/4 LF215M1 0-50Kereszthivatkozás: 25CC58
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
€768.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
TeljesítésÓlommentes
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság6"
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz4.25 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány0-50 psi
Tömítés anyagaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)19.37
Hajószélesség (cm)11.27
HS-kód8481100020

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 3/8 LF215M1 0-50 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 0 - 50 Psi | AF8EDC 25CC59 3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "€780.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/4 LF215M1 0-50 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0-50 Psi
€768.45 /Mértékegység