Kültéri LED világítótestek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Led területi lámpa 5800l 73w
LITHONIA LIGHTING

Led területi lámpa 5800l 73w

Cikkszám: AC4XBD
Modell: DSXW2 LED 30C 700 40K T2M MVOLT DDBXD
€1,128.24 /Mértékegység
Kosárba
Led Floodlight 11w Cri 65.5 857l 5000k
Cikkszám: AF7MJJ
Modell: OLB S 8 50K
€516.00 /Mértékegység
Kosárba
LED-es reflektor, csuklós típusú, 4400 lumen, 52 W
Cikkszám: CH6RHN
Modell: RFL3-40-5K
€600.47 /Mértékegység
Lásd a részleteket
LED-es garázstető, 3, 331 lm, 5000K, 30 W fixáló watt, 120-277V, 175W MH, bronz
Cikkszám: CT2KLK
Modell: CPL30BUP50B
€237.93 /Mértékegység
Kosárba
LED utólagos felszerelés készlet Esplanade utcai lámpa
Cikkszám: AG9RXY
Modell: BXRAAE53-UD7
€1,096.67 /Mértékegység
Kosárba
Lineáris parkológarázslámpa, 5000 K színhőmérséklet, 6000 lm, 49 W lámpatest watt, 120-277 V AC
Cikkszám: CR9QAB
Modell: VAP 6000LM PCL MD MVOLT GZ10 50K 90CRI
€631.50 /Mértékegység
Kosárba
Mini LED lépésfény
PHILIPS CHLORIDE

Mini LED lépésfény

Cikkszám: AH4KNV
Modell: PH2SWH
€363.16 /Mértékegység
Kosárba
Outdoor LED Wall Pack, 2, 950 lm, 22 W Fixture Watt, 120 to 277 VAC, Type IV, 100W MH, LED
Cikkszám: CR9QFW
Modell: TWX1 LED ALO 40K MVOLT DDBTXD
€233.57 /Mértékegység
Kosárba
Kültéri lámpatartó, 19.5 x 2.25 hüvelyk méretű, műanyag
Cikkszám: BK3DTU
Modell: GPL19G
€52.85 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Kültéri lámpatartó, 19.5 x 2.25 hüvelyk méretű, műanyag
Cikkszám: BK3DUD
Modell: GPL19W
€52.85 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Parking Lot Light, Arm Mount/Surface, 21000 lm, 200 W Fixture Watt, Type V
Cikkszám: CR9PPJ
Modell: ESX1 LED P4 40K R3 MVOLT UPA BLS DDBXDM2
€643.98 /Mértékegység
Kosárba
Biztonsági reflektor, 3 világítófej, 750 Lm/2, 750 Lm/4, 100 Lm, 36 W lámpatest watt
Cikkszám: CR9PRY
Modell: HGX LED 3RH ALO SWW2 120 PE DDB M2
€203.25 /Mértékegység
Kosárba
12...1112

Kültéri LED világítótestek

A kültéri LED-es világítótestek általános vagy célzott kültéri világítást biztosítanak, ellenállva a nedvességnek, az időjárásnak és a hőmérséklet-ingadozásoknak. Raptor Supplies kültéri lámpatesteket kínál olyan márkáktól, mint a Lumapro, a Philips Chloride, a Southwire Company és a Hubbell. A LED-lámpák tovább tartanak és energiatakarékosabbak, mint a többi lámpaváltozat. A táj világítótestek segítségével felhívják a figyelmet a fákra, kertekre, táblákra és épületek homlokzataira. A reflektorok nagy teljesítményű fényt biztosítanak, hogy javítsák a láthatóságot a gyengén megvilágított területeken. A környező és közúti lámpák fényt sugároznak az utcákra, parkolókra és telkekre. A fali csomagok és az oszlop tetején található lámpatestek megvilágítják az épület kerületét, és így bármilyen bűncselekményt megállapítanak. Raptor Supplies emellett világítótest tartozékokat is kínál, mint például hosszabbító tartó, hajlító segédeszköz, oszlop tartó és támasztózsinór a világítótestek gyors beállításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?