Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/4 LF 26AA nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 1–25 Psi | AE3JFK 5DMC7

WATTS 1/4 LF 26AA nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 1–25 Psi

Raktáron
Tétel: AE3JFK Modell: 1/4 LF 26AAKereszthivatkozás: 5DMC7
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
€108.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány1-25 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 1/4 LF 26AB nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 3–50 Psi | AE3JFL 5DMC8 1/4 LF 26AB1 / 4 "1 / 4 "3-50 psi€112.17
WATTS 3/8 LF 26AB nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 3–50 Psi | AE3JFM 5DMC9 3/8 LF 26AB3 / 8 "3 / 8 "3-50 psi€120.96
WATTS 1/2 LF 26AA nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 1–25 Psi | AE3JFN 5DMD1 1/2 LF 26AA1 / 2 "1 / 2 "1-25 psi€235.68
WATTS 1/2 LF 26AB nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 3–50 Psi | AE3JFP 5DMD2 1/2 LF 26AB1 / 2 "1 / 2 "3-50 psi€233.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/4 LF 26AA nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 1–25 Psi
€108.82 /Mértékegység