WATTS 2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 2 hüvelyk | AB8QXD 26X112

WATTS 2 db LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8QXD Modell: 2 LF223-SKereszthivatkozás: 26X112

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,837.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP
Magasság14.13 "
Bemeneti méret2"
Hossz16.75 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti méret2"
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.38
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr
WATTS 1/2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1/2 hüvelyk | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.11
WATTS 3/4 LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 3/4 hüvelykes FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€676.15
WATTS 1 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1 hüvelyk | AB8QXA 26X109 1 db LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"€932.68
WATTS 1 1/4 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1-1 / 4 hüvelyk | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
WATTS 1 1/2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1-1 / 2 hüvelyk | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 2 db LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 2 hüvelyk
€2,837.53 /Mértékegység