DAYTON Mennyezeti redőny


Szűrő
Penge anyaga: Fehérre festett alumínium , Karima szélessége: 1.5 " , Keret mélysége: 1.593 , Anyaga: Extrudált alumínium váz és G-90 horganyzott csuklórúd , Rögzítési furat mérete: 3 / 16 " , Beépítési helyzet: Vízszintes , Típus: Gravitációs működtetésű, egyetlen panel
StílusModellSzabad területTételHosszMax. SebességNyitás szükségesSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3HHR2
3.631 négyzetméter.Teljes ház ventilátor takaró mennyezeti redőny / mennyezeti redőny26 "1500 fpm24 L x 24 W26 "€197.80
B
4HA10
4.425 négyzetméter.Teljes ház-ventilátor gazdaságos mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€198.17
A
3HHR3
5.316 négyzetméter.Teljes ház ventilátor takaró mennyezeti redőny / mennyezeti redőny32 "1500 fpm30 L x 30 W32 "€214.86
B
4HA11
5.435 négyzetméter.Teljes ház-ventilátor gazdaságos mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "€218.03
B
4HA12
7.126 négyzetméter.Teljes ház-ventilátor gazdaságos mennyezeti rácsos redőny / mennyezeti redőny37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€258.86
A
3HHR4
7.293 négyzetméter.Teljes ház ventilátor takaró mennyezeti redőny / mennyezeti redőny36 "1500 fpm34 L x 34 W36 "€234.06
C
3HHR5
8.112 négyzetméter.Teljes ház ventilátor prémium mennyezeti redőny / mennyezeti redőny35 "2250 fpm33 L x 38 W40 "€439.62
C
3C242
9.562 négyzetméter.Teljes ház ventilátor prémium mennyezeti redőny / mennyezeti redőny44 "2250 fpm42 L x 42 W44 "€532.02

Mennyezeti redőny

A Dayton mennyezeti redőnyök biztonságosan helyezkednek el a mennyezeti nyílásban, közvetlenül az egész ház ventilátoregységei alatt. Ezek a redőnyök alumínium karimás kerettel és fehérre festett lapátokkal rendelkeznek, horganyzott merevítőszalaggal a nagyobb szilárdság és az ellensúlyozás hatékonysága érdekében. A lapátok mindkét végén kötőrudat használnak az egyenletes nyitáshoz, amikor a ventilátor szellőzteti az épületet. Ezeket az egységeket vízszintes szerelésű kipufogókhoz ajánljuk, és 26, 30.75, 32, 35, 36, 37.75 és 44 hüvelykes hosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?