Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 3/4 hüvelykes FNPT | AB8QWZ 26X108

WATTS 3/4 LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 3/4 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AB8QWZ Modell: 3/4 LF223-SKereszthivatkozás: 26X108
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
€676.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP
Magasság8.25 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Hossz9"
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ólommentes, nagy kapacitású szelep, amelyet a belépő víz nyomásának egy előre beállított értékre történő csökkentésére használnak a vízfogyasztás minimalizálása és a vízvezeték-alkatrészek védelme érdekében.
    • FNPT be- és kimeneti csatlakozások a könnyű hozzáférhetőség érdekében, anélkül, hogy szervizelés és karbantartás közben eltávolítanák a szelepet a vízvezetékről
    • Megnövelt membrán, lezárt rugós ketrec és ülésnyílás a pontos nyomásszabályozásért és a magas hőmérsékleti ellenállásért
    • Rozsdamentes acél perforált szűrő szűrő a nem kívánt szilárd anyagok eltávolításához

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr
WATTS 1/2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1/2 hüvelyk | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.11
WATTS 1 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1 hüvelyk | AB8QXA 26X109 1 db LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"€932.68
WATTS 1 1/4 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1-1 / 4 hüvelyk | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
WATTS 1 1/2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1-1 / 2 hüvelyk | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46
WATTS 2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 2 hüvelyk | AB8QXD 26X112 2 db LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,837.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 3/4 hüvelykes FNPT
€676.15 /Mértékegység