SPENCE

A márka kiterjedt termékcsaládja szabályozószelepeket, közvetlen működtetésű szelepeket, szabályozókat, biztonsági nyomáscsökkentő szelepeket, szűrőket, speciális csővezetékeket, zajcsillapítókat, szigetelő köpenyeket és párásítókat tartalmaz. Spence D50 sorozat nyomáscsökkentő szelepek önműködő szabályozószelepek, amelyeket víz-, gőz-, olaj- és gáziparban való használatra terveztek, hogy csökkentsék a rendszerben lévő túlnyomást. Ezek az egységek automatikusan beállítják a szelepnyílást és beállítják a nyomást, hogy állandó maradjon a nyomásingadozás során. Öntöttvasból készülnek, maximális nyomásuk és hőmérsékletük 200 psig, illetve 400 fok F. A márka vezérlőszelepek nagy áramlási kapacitást és nagynyomás-szabályozást biztosít a HVAC rendszerekben, fűtőcsatornákban, indukciós kemencékben, hőcserélőkben és bevonó tartályokban.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SPENCE gőzcsapdák

Gőzcsapdák(41 termék)

SPENCE légtelenítő szelepek

Szellőző szelepek304 SS automata légtelenítő szelepek a gőz- és vízelosztó rendszerekből a levegőzsebek eltávolítására. 33 és 240 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni (1 termék)

SPENCE pneumatikus gömbszabályozó szelepek

Pneumatikus gömbvezérlő szelepekRugó-visszatérítésű szelepek palackmosó gépekben, bevonótartályokban és indukciós kemencékben való használatra. Rendelkezik egy nagy tolóerős, kompakt működtető szerkezettel, amely pozitívan pozícionálja a dugót a vezérlőjelre reagálva, valamint csavaros membráncsuklóval a nagynyomású tömítettség érdekében (6 termék)

SPENCE hőmérők és hőmérők

Hőmérők és hőmérők316 SS / sárgaréz védőcsövek, amelyek célja a hőmérők vagy hőmérsékletszondák nyomás, vibráció, ütés és korrózió elleni védelme a tartályokban és csővezetékekben. Hagyja eltávolítani a szondát a tartály tartalmának kiürítése nélkül (4 termék)

SPENCE alkatrészek

AlkatrészekSPS javítókészletek, amelyek egy membráncsavart, nyomólapokat, szeleprugót, ülékgyűrűt, tömítést, szárat, szitát, tárcsát, két száranyát és három membránt tartalmaznak. Alkalmas rugós működtetésű (D) pilótákhoz (8 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Spence Valves MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat a szivattyúk egyenértékű Vulcan Hart és Watts modellszámaira. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Spence termékekkel.

Szállítás

Ezek a Spence termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért a márka áruit futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Spence-ről

A márka kiterjedt termékcsaládja szabályozószelepeket, közvetlen működtetésű szelepeket, szabályozókat, biztonsági nyomáscsökkentő szelepeket, szűrőket, speciális csővezetékeket, zajcsillapítókat, szigetelő köpenyeket és párásítókat tartalmaz. Spence D50 sorozat nyomáscsökkentő szelepek önműködő szabályozószelepek, amelyeket víz-, gőz-, olaj- és gáziparban való használatra terveztek, hogy csökkentsék a rendszerben lévő túlnyomást. Ezek az egységek automatikusan beállítják a szelepnyílást és beállítják a nyomást, hogy állandó maradjon a nyomásingadozás során. Öntöttvasból készülnek, maximális nyomásuk és hőmérsékletük 200 psig, illetve 400 fok F. A márka vezérlőszelepek nagy áramlási kapacitást és nagynyomás-szabályozást biztosít a HVAC rendszerekben, fűtőcsatornákban, indukciós kemencékben, hőcserélőkben és bevonó tartályokban.

Főbb kereskedelmi nevek

2000-es sorozatú hőmérséklet-szabályozó

2000-es sorozatú hőmérséklet-szabályozó

A Spence 2000 sorozatú hőmérséklet-szabályozók túlmelegedés elleni védelmet nyújtanak a tároló fűtőberendezésekben és a nyitott tetejű tartályos fűtőberendezésekben. Ezek az egységek termikus rendszerrel rendelkeznek, amely a hőmérséklet-ingadozásokra reagálva szabályozza a szelepen áthaladó közeg áramlását. Epoxi bevonatú si-vel jönnek...

egy darabból álló csatornakeret a kiváló korrózióállóságért minden környezetben.

K sorozatú vezérlőszelepek

K sorozatú vezérlőszelepek

A Spence szelepeket a gőz-, víz-, gáz- és technológiai alkalmazások könnyű vezérlésére tervezték kereskedelmi és ipari folyamatokban. Ezek az egységek egy érzékelővel rendelkeznek, amely jelet ad a szabályozószelep működtetőjének a nyílás nyitásához/zárásához a kívánt szabályozás elérése érdekében. Rendelkezésre állnak...

közvetlen vagy fordított működésű működtető változatban.

Spence párátlanítók

Spence párátlanítók

Ezek a gőzporlasztó párologtatók a hűtővíz szabályozott közvetlen befecskendezésével csökkentik és szabályozzák a túlhevített gőz hőmérsékletét. A hőmérséklet emelkedésével a vezérlőszelep kinyílik, és hűtővíz áramlást biztosít a Spence befecskendező fúvókán keresztül. készültek ...

rozsdamentes acélból készülnek, és maximális hőmérséklet- és nyomástartományuk 750 °F, illetve 600 psig.

Spence lefolyó légcső

Spence lefolyó légcső

Ezeket a leeresztő rendszereket termodinamikailag úgy tervezték, hogy hatékonyan távolítsák el a kondenzátumot a sűrített levegős rendszerekből, minimális levegőveszteséggel és gyors leállással. Rozsdamentes acél belső alkatrészekkel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és fagyállóak, ha függőleges helyzetben vannak felszerelve a kimenettel...

lefelé fordítva. Ezek az egységek speciálisan kialakított nylon hangtompítóval is rendelkeznek, amely kiküszöböli a zajt és a szórt nedvességet, és szükségtelenné teszi a leeresztő csöveket.

Spence versenyelőnyök

E típusú szelep

E típusú szelep

A Spence E típusú szelepek pilótavezérlésűek, és együléses kialakításúak, kompakt felépítéssel, kiegyensúlyozott fémmel, rugalmas membránokkal és a főrugóval, amely automatikusan leállítja a folyadék- vagy gázáramlást egy beállított nyomásértéken, és így fenntartja a biztonságos nyomásszintet. 4A-es légtelenítő porttal rendelkeznek, amely korlátozza a membrán alá épített áramlást és nyomást...

m és egy háromszelepes by-pass az ellenőrzés megkönnyítése érdekében a szolgáltatások megszakítása nélkül. A pilóta a főszelep mindkét oldalára felszerelhető egy 1/4 hüvelykes csőcsatlakozó és csatlakozó segítségével (a szerelvényhez mellékelve), amely könnyen csatlakoztatja a membránkamrát a kívánt nyomásszabályozási ponthoz. Képesek ellenállni a 600 psig és 600 fok F maximális nyomásnak és hőmérsékletnek.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használják a védőcsöveket?

A hőmérőket úgy tervezték, hogy megvédjék a hőmérséklet-érzékelőket, például a hőelemeket, termisztorokat és bimetál hőmérőket a túlzott nyomás, sebesség és korrózió ellen.

Mik az epoxi bevonat előnyei?

Az epoxi bevonat epoxigyantából és poliamin keményítőből áll. A fémfelületen használják, hogy megakadályozza az anyag korrózióját és ütésállóságot biztosítson. Könnyen tisztítható és karbantartható.

Mi az a hőmérsékletszabályozó szelep?

A hőmérséklet-szabályozó szelep biztosítja, hogy a túlzott hő ne vezessen szivárgáshoz vagy egyéb károsodáshoz. Csökkenti a karbantartást, és kiküszöböli a gőzszivárgásból eredő sérülések lehetőségét is.