WATTS Nyomásszabályozó, vízhez, 215-ös sorozat


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Megfelelőség: Ólommentes , Kapcsolat típus: FNPT , Magasság: 6" , Hossz: 4.25 " , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 120 fok F , Nyomásbeállítási tartomány: 0-50 psi , Tömítés anyaga: Buna N.
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
1/4 LF215M1 0-50
1 / 4 "1 / 4 "€768.45
B
3/8 LF215M1 0-50
3 / 8 "3 / 8 "€780.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?