WATTS Nyomásszabályozó, vízhez, 560-ös sorozat


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kapcsolat típus: FNPT , Magasság: 2" , Hossz: 1.5 " , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Tömítés anyaga: Buna N.
StílusModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
1/4 LF560 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0-125 psi€144.12
B
1/4 LF560G 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0-125 psi€140.88
C
1/8 LF560 0-25
1 / 8 "1 / 8 "0-25 psi€142.17
D
1/8 LF560 0-60
1 / 8 "1 / 8 "0-60 psi€144.12
E
1/8 LF560 0-125
1 / 8 "1 / 8 "0-125 psi€138.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?