Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/4 LF560G 0-125 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0–125 Psi | AB8QYH 26X147

WATTS 1/4 LF560G 0-125 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0–125 Psi

Raktáron
Tétel: AB8QYH Modell: 1/4 LF560G 0-125Kereszthivatkozás: 26X147

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€146.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő1 / 8 "
Magasság2"
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz1.5 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány0-125 psi
Tömítés anyagaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 1/8 LF560 0-25 nyomásszabályozó 1/8 hüvelyk 0–25 Psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0-25 psi€143.66
WATTS 1/8 LF560 0-60 nyomásszabályozó 1/8 hüvelyk 0-60 Psi | AB8QYF 26X145 1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0-60 psi€145.24
WATTS 1/8 LF560 0-125 nyomásszabályozó 1/8 hüvelyk 0–125 Psi | AB8QYG 26X146 1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0-125 psi€139.80
WATTS 1/4 LF560 0-125 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0–125 Psi | AB8QYJ 26X148 1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0-125 psi€144.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/4 LF560G 0-125 nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0–125 Psi
€146.25 /Mértékegység