Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1 hüvelyk | AB8QXA 26X109

WATTS 1 db LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8QXA Modell: 1 LF223-SKereszthivatkozás: 26X109
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
€932.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFIP
Magasság8.625 "
Bemeneti méret1"
Hossz10 15 / 16 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti méret1"
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1625
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretÁr
WATTS 1/2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1/2 hüvelyk | AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "€630.11
WATTS 3/4 LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 3/4 hüvelykes FNPT | AB8QWZ 26X108 3/4 LF223-S8.25 "3 / 4 "9"3 / 4 "€676.15
WATTS 1 1/4 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1-1 / 4 hüvelyk | AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "€1,876.59
WATTS 1 1/2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 1-1 / 2 hüvelyk | AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "€1,891.46
WATTS 2 LF223-S víznyomásszabályozó szelep 2 hüvelyk | AB8QXD 26X112 2 db LF223-S14.13 "2"16.75 "2"€2,837.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1 db LF223-S víznyomás-szabályozó szelep, 1 hüvelyk
€932.68 /Mértékegység