Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF263AP 20-175 1/2 szabályozó, 1/2 hüvelykes méret, pilóta, 20-175 psi Állítható | BP4QTR 161Z78

WATTS 0009898 Szabályozó, 1/2 hüvelykes méretű, Pilot, 20-175 psi állítható

Raktáron
Tétel: BP4QTR Modell: LF263AP 20-175 1/2Kereszthivatkozás: 161Z78
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
€1,101.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható PSI tartomány20-175 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány20-175 psi
test anyagaÓlommentes sárgaréz
LemezanyagBuna N.
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Mfr. SorozatLF263AP
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőNem
Stílus3 út
Menet típusaNPT
VágóanyagRozsdamentes acél
Szelep tervezés3 módon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625

Termék részletek:

Víznyomás-szabályozó, 3 utas, 20–175 Psi, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaMax. Munkahelyi nyomásVágóanyagÁr
WATTS LF263AP-V 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 10–35 Psi, réz szilícium ötvözet | CA7TUA 0125550 LF263AP-V 1/210-35 psiÓlommentes réz szilícium ötvözet300 PSIBronz€1,096.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0009898 Szabályozó, 1/2 hüvelykes méretű, Pilot, 20-175 psi állítható
€1,101.11 /Mértékegység