Sugárszivattyú rendszerek

Szűrő

DAYTON -

Kabrió sugárszivattyús rendszerek

StílusModellSzívó emelőerősítőkGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSISzélességMagasságHPHosszMax. ÜgynyomásÁr (ÁFA nélkül)
A4HFA480 Ft.10.8/5.512.2/3.020 "39 "3/420 "136 PSI€1,704.38
B5UXL090 Ft.10.8/5.59.8/6.217.88 "26.63 "1/235.375 "123 PSI€2,035.26
C5UXL190 Ft.10.8/5.59.8/6.215.187 "24.187 "1/229.38 "123 PSI€1,528.84
A4HFA5100 Ft.17.0/8.515.9 8.220 "39 "120 "141 PSI€1,936.37
C5UXL2110 Ft.18/913.1/12.515.187 "24.187 "3/429.38 "123 PSI€1,794.69
C5UXL3140 Ft.20/10.515.3/15.315.187 "24.187 "129.38 "123 PSI€1,842.76
StílusModellerősítőkGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIMagasságHPHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AEK05SAT25H8.6/4.37.3/2.528.5 "1/223.25 "568667 "€2,038.12
AEK07SAT44H13/6.511.7/3.833.5 "3/424.5 "568742 "€2,338.01
LITTLE GIANT PUMPS -

Átalakítható Pro RM sorozatú sugárszivattyúk

A Little Giant Convertible Pro RM sorozatú sugárszivattyúk magas szerviztényezővel, 56 C-os vázmotorral rendelkeznek sekély/mély kutakban való használatra, és nem szükséges kommunális vízforráshoz csatlakozni. Becsavarható befecskendezővel rendelkeznek a sekély kútról a mély kútba történő könnyű átállítás érdekében. Ezek az egységek precíziósan öntött hőre lágyuló diffúzorral rendelkeznek az optimális hatékonyság érdekében, és mechanikus tengelytömítéssel nitril elasztomerrel a pozitív tömítés érdekében minden nyomáson. Hardverkészlettel rendelkeznek, amely nyomásmérőt, dugót, sekély fúvóka befecskendezőt és bypass dugót tartalmaz a sokoldalú telepítés érdekében. Ezek az egységek tengelykapcsolóval rendelkeznek a szivattyúmotor egyszerű eltávolítása érdekében.

StílusModellKapacitásTételFázisÁr (ÁFA nélkül)
A91140005-Kabrió sugárszivattyú rendszer-€1,985.61
ajánlatkérés
A91140010-sugárszivattyú-€2,254.40
ajánlatkérés
A9114000751 lbs.Kabrió sugárszivattyú rendszer1 fázis€2,153.83
ajánlatkérés
A9111201153 lbs.Kabrió sugárszivattyú rendszer3 fázis€2,336.65
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

C sorozatú sugárszivattyúk

A Little Giant C sorozatú sugárszivattyúk nagy teherbírású öntöttvas szerkezettel rendelkeznek, és akár 16 gallon/perc teljesítményt is képesek leadni sekély/mély kútból. Ezek az egységek szivárgásmentes illeszkedést és folyamatos kenést biztosító mechanikus tengelytömítéssel, valamint öntött hőre lágyuló diffúzorral rendelkeznek a maximális hatékonyság és megbízhatóság érdekében. Olyan motorral vannak felszerelve, amely rozsdamentes acél tengellyel rendelkezik a járókerék közvetlen felszereléséhez. Ezek a szivattyúk egy hardverkészlettel rendelkeznek, amely nyomásmérőt és dugót tartalmaz a telepítéshez.

StílusModellKapacitásHPÁr (ÁFA nélkül)
A9106002045 lbs.1/2 LE€1,539.49
ajánlatkérés
A9106005350 lbs.3/4 LE€1,627.26
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

SWJ sorozatú sugárszivattyúk

A Little Giant SWJ sorozatú sugárszivattyúk nem korrozív hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek, tiszta vizes telepítésekhez és korrózióállóak. Ezek a sugárszivattyúk cserélhető soros fúvókával rendelkeznek a maximális hidraulikus hatékonyság és a könnyű szervizelés érdekében. Öntisztító, dugulásgátló befecskendező szűrővel rendelkeznek a zavaros környezethez, és négyzetes karimás rögzítéssel rendelkeznek a könnyű szervizelhetőség érdekében a vízvezeték megzavarása nélkül. A megnövelt hidraulikus teljesítmény érdekében hőre lágyuló járókerékkel és diffúzorral vannak felszerelve.

StílusModellKapacitásHPÁr (ÁFA nélkül)
A9109000523 lbs.1/2 LE€1,100.68
ajánlatkérés
B9109000731 lbs.3/4 LE€1,137.25
ajánlatkérés
B9109301035 lbs.1 hp€1,173.82
ajánlatkérés
DAYTON -

Sekély kút sugárszivattyús rendszerek

A Dayton sekély kutak sugárszivattyús rendszerei szükségtelenné tették a városi vízforráshoz való csatlakoztatást, és előre feltöltött nyomástartó tartályokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a víz folyamatos, a kívánt nyomáson történő áramlását. Ezek a szivattyúk 25 láb (max.) mély kutakból is képesek vizet szolgáltatni, és a kútba szerelt búvárszivattyúkhoz képest egyszerűen a talaj fölé szerelhetők javítás és karbantartás céljából. Válasszon a 20, 21.8 és 28 hüvelykes magasságban kapható sekély kútsugaras szivattyúk széles választékából.

StílusModellSzívó emelőerősítőkGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSISzélességMagasságHPHosszMax. ÜgynyomásÁr (ÁFA nélkül)
A4HEZ90-25 Ft.10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI€1,464.65
A4HFA10-25 Ft.10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI€1,497.52
B4HFA20-25 Ft.9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI€1,817.45
B4HFA30-25 Ft.15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI€2,105.04
C4HEZ80-25 Ft.10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI€1,377.02
D5UXK725 Ft.10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI€976.92
E5UXK925 Ft.18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI€1,349.76
E5UXK825 Ft.10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI€1,202.81
STA RITE -

Sekély kút sugárszivattyú, 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PNC-10CU4KCV€625.12
FLOTEC -

Sugárszivattyú, sekély kút, 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FP4012CP6BZG€408.37
FLOTEC -

Sugárszivattyú, tartályrendszer, öntöttvas, 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FP410515HCP6BZE€696.09
DAYTON -

Booster Pump 3/4 Hp 115v 7.2 Amper Ac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4HFZ1AD7YVZ€1,294.21
RED LION -

Szennyvíz szivattyú, 1/2 LE, öntöttvas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
14942748CV4PCC€514.63
LITTLE GIANT PUMPS -

Sugárszivattyú, 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
147E1018BQ3VBZ€269.70
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Convertible Pro Jet Pump, 3 fázis, 115/230V, 51 Lbs.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
91112037BR4BLW€2,256.20
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Szivattyú, 6 láb méretű, 2500 gph, kék képernyő, 12 VDC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
106452BR3WBC€279.03
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Sugárszivattyú, 3/4 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
147E1124BQ3VCH€269.70
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Sugárszivattyú, 1/3 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
147E0916BQ3VBY€269.70
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Sugárszivattyú, 3/4 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
147E1019BQ3VBW€269.70
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Sugárszivattyú, 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
147E0914BQ3VBU€269.70
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Sugárszivattyú, műanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
03087300KBQ2LAA€204.09
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Cabrio Jet Pump System, 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558287CV8PJZ-
ajánlatkérés

Sugárszivattyú rendszerek

Raptor Supplies széles választékát kínálja Dayton, Flint & Walling és Little Giant sugárszivattyúk vízkivételhez 25 láb mélységű kutakból. Ezek a szivattyúk a talaj fölé vannak szerelve a könnyű karbantartási és javítási szolgáltatásokhoz képest, összehasonlítva a merülő kút szivattyúkkal, amelyeket a kút belsejéből kell eltávolítani ellenőrzés céljából. Kihúzóhoz, nyomástartályhoz és vezérlőpulthoz vannak csatlakoztatva, hogy szükség esetén automatikusan ivóvizet biztosítsanak. Válasszon a sugárhajtású szivattyúk széles választékából, amelyek 1/3, 1/2, 3/4 és 1 LE változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?