DAYTON Sekély kút sugárszivattyús rendszerek


Szűrő
Compliance: CSA-USA , Motor típusa: Kondenzátor indítás , Kimenet: 1 "NPT , Tömítés típusa: Mechanikai , Feszültség: 115/230
StílusModellSzívó emelőerősítőkGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSISzélességMagasságHPHosszMax. ÜgynyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
4HFA2
0-25 Ft.9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI€1,817.45
B
4HEZ9
0-25 Ft.10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI€1,464.65
B
4HFA1
0-25 Ft.10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI€1,497.52
C
4HEZ8
0-25 Ft.10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI€1,377.02
A
4HFA3
0-25 Ft.15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI€2,105.04
D
5UXK9
25 Ft.18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI€1,349.76
D
5UXK8
25 Ft.10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI€1,202.81
E
5UXK7
25 Ft.10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI€976.92

Sekély kút sugárszivattyús rendszerek

A Dayton sekély kutak sugárszivattyús rendszerei szükségtelenné tették a városi vízforráshoz való csatlakoztatást, és előre feltöltött nyomástartó tartályokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a víz folyamatos, a kívánt nyomáson történő áramlását. Ezek a szivattyúk 25 láb (max.) mély kutakból is képesek vizet szolgáltatni, és a kútba szerelt búvárszivattyúkhoz képest egyszerűen a talaj fölé szerelhetők javítás és karbantartás céljából. Válasszon a 20, 21.8 és 28 hüvelykes magasságban kapható sekély kútsugaras szivattyúk széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?