DAYTON 4HFA5 kabrió sugárszivattyú műanyag 1 LE | AD7YTU

DAYTON 4HFA5 kabrió sugárszivattyú műanyag 1 LE

Raktáron
Tétel: AD7YTU Modell: 4HFA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,936.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú rendszer
erősítők17.0/8.5
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI19.2/10.2
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.9 8.2
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.2/5.4
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI8.9 6.1
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.2 10.8
GPM víz @ 60 Ft @ 30, 50 PSI7.9 4.7
GPM víz @ 80 Ft @ 30, 50 PSI7.0 4.2
Magasság39 "
HP1
Beömlőnyílás1 1/4 "NPT
Hossz20 "
Max. Ügynyomás141 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol66 PSI
Szívó emelő100 Ft.
Tank kapacitás17 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (9.2 7.2)
    • GPM víz @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (7.9 5.0)
    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (7.5 / 3.7)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HFA5 kabrió sugárszivattyú műanyag 1 LE
€1,936.38 /Mértékegység