FLINT & WALLING EK05SAT25H sekély kút szivattyúrendszer 1/2 LE | AF8BAY 24PR57

FLINT & WALLING EK05SAT25H sekély kút szivattyúrendszer 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AF8BAY Modell: EK05SAT25HKereszthivatkozás: 24PR57

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,038.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők8.6/4.3
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI7.3/2.5
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI9.5/4.0
Magasság28.5 "
HP1/2
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz23.25 "
Max. Ügynyomás150 PSI
motor típusaKondenzátor
Kivezetés3 / 4 "NPT
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol60 PSI
Szívó emelő25 Ft.
Tank kapacitás8.5 Gal.
Tartály PSI28
típusSekélykút
Feszültség115/230
Szélesség568667 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.7275
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8413810030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING EK05SAT25H sekély kút szivattyúrendszer 1/2 LE
€2,038.12 /Mértékegység