DAYTON 5UXL1 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v | AE6TJX

DAYTON 5UXL1 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230V

Raktáron
Tétel: AE6TJX Modell: 5UXL1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,528.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú rendszer
erősítők10.8/5.5
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Magasság24.187 "
HP1/2
Beömlőnyílás1 1/4 "NPT
Hossz29.38 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol66 PSI
Szívó emelő90 Ft.
Tank kapacitás17 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség15.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXL1 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230V
€1,528.84 /Mértékegység