DAYTON 4HFZ1 nyomásfokozó szivattyú 3/4 LE 115v 7.2 A AC | AD7YVZ

DAYTON 4HFZ1 nyomásfokozó szivattyú 3/4 LE 115v 7.2 A AC

Raktáron
Tétel: AD7YVZ Modell: 4HFZ1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,424.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus nyomásfokozó szivattyú
erősítők7.2
Magasság14 "
HP3/4
Beömlőnyílás1 "NPT
Hossz13 "
Max. Bemeneti nyomás50 psi
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol40 PSI
Feszültség115
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.4975
Hajó magassága (cm)44.7
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8413919050
Származási országIT

Termék részletek:

    • PSI Boost @ 0 GPM (40.3)
    • PSI Boost @ 10 GPM (32.1)
    • PSI Boost @ 15 GPM (25.6)
    • PSI Boost @ 20 GPM (16.5)
    • PSI Boost @ 25 GPM (2.2)
    • PSI Boost @ 5 GPM (35.1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HFZ1 nyomásfokozó szivattyú 3/4 LE 115v 7.2 A AC
€1,424.39 /Mértékegység