LITTLE GIANT PUMPS C sorozatú sugárszivattyúk


Szűrő
Feszültség: 115 / 230V
StílusModellKapacitásHPÁr (ÁFA nélkül)
A
91060020
45 lbs.1/2 LE€1,539.49
ajánlatkérés
A
91060053
50 lbs.3/4 LE€1,627.26
ajánlatkérés

C sorozatú sugárszivattyúk

A Little Giant C sorozatú sugárszivattyúk nagy teherbírású öntöttvas szerkezettel rendelkeznek, és akár 16 gallon/perc teljesítményt is képesek leadni sekély/mély kútból. Ezek az egységek szivárgásmentes illeszkedést és folyamatos kenést biztosító mechanikus tengelytömítéssel, valamint öntött hőre lágyuló diffúzorral rendelkeznek a maximális hatékonyság és megbízhatóság érdekében. Olyan motorral vannak felszerelve, amely rozsdamentes acél tengellyel rendelkezik a járókerék közvetlen felszereléséhez. Ezek a szivattyúk egy hardverkészlettel rendelkeznek, amely nyomásmérőt és dugót tartalmaz a telepítéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?