DAYTON 4HEZ8 sekély kútsugaras szivattyú műanyag 1/3 LE | AD7YRY

DAYTON 4HEZ8 sekély kútsugaras szivattyú műanyag 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AD7YRY Modell: 4HEZ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,377.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők10/4.8
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI4.4/2.3
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI3.3 2.1
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI3.2/1.9
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI5.2 2.4
Magasság28 "
HP1/3
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz25 "
Max. Ügynyomás141 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol63 PSI
Szívó emelő0-25 Ft.
Tank kapacitás2 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.2575
Hajó magassága (cm)64.52
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HEZ8 sekély kútsugaras szivattyú műanyag 1/3 LE
€1,377.02 /Mértékegység