DAYTON 5UXL2 Convertible Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v | AE6TJY

DAYTON 5UXL2 Convertible Jet Pump Sys 3/4hp 115/230V

Raktáron
Tétel: AE6TJY Modell: 5UXL2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,794.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú rendszer
erősítők18/9
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15.2/14.3
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI13.1/12.5
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.1/10.1
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.8
Magasság24.187 "
HP3/4
Beömlőnyílás1 1/4 "NPT
Hossz29.38 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol65 PSI
Szívó emelő110 Ft.
Tank kapacitás17 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség15.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (8.5 / 5.5)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXL2 Convertible Jet Pump Sys 3/4hp 115/230V
€1,794.70 /Mértékegység