DAYTON 4HEZ9 sekély kútsugaras szivattyú műanyag 1/2 LE | AD7YRZ

DAYTON 4HEZ9 sekély kútsugaras szivattyú műanyag 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD7YRZ Modell: 4HEZ9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,464.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők10/4.8
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI6.1/2.0
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI5.0 1.8
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.0/1.4
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI7.5 2.2
Magasság28 "
HP1/2
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz25 "
Max. Ügynyomás141 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol63 PSI
Szívó emelő0-25 Ft.
Tank kapacitás6 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HEZ9 sekély kútsugaras szivattyú műanyag 1/2 LE
€1,464.64 /Mértékegység