DAYTON 4HFA1 sekély kútsugaras szivattyú műanyag 3/4 LE | AD7YTP

DAYTON 4HFA1 Shallow Well Jet Pump Plastic 3/4 Hp

Raktáron
Tétel: AD7YTP Modell: 4HFA1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,497.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők10.8/5.5
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI10.5/2.3
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI8.8 2.0
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI6.6/1.6
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI12.5 2.6
Magasság28 "
HP3/4
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz25 "
Max. Ügynyomás141 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol63 PSI
Szívó emelő0-25 Ft.
Tank kapacitás6 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HFA1 Shallow Well Jet Pump Plastic 3/4 Hp
€1,497.52 /Mértékegység