DAYTON 4HFA3 sekély kútsugaras szivattyú rozsdamentes acél 3/4 LE | AD7YTR

DAYTON 4HFA3 sekély kútsugaras szivattyú rozsdamentes acél 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD7YTR Modell: 4HFA3

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,105.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők15.6/7.8
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.6/5.7
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.4 4.8
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI13.2/4.8
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1 7.5
Magasság28 "
HP3/4
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz25 "
Max. Ügynyomás141 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol64 PSI
Szívó emelő0-25 Ft.
Tank kapacitás6 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HFA3 sekély kútsugaras szivattyú rozsdamentes acél 3/4 LE
€2,105.05 /Mértékegység