DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hp 115/230v | AE6TJT

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hp 115/230V

Raktáron
Tétel: AE6TJT Modell: 5UXK7

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€976.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők10/4.8
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.5/2.8
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.3/2.5
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.8/1.3
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.5/3.5
Magasság21.875 "
HP1/3
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz20.187 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol63 PSI
Szívó emelő25 Ft.
Tank kapacitás2 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség10.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8413810040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXK7 Shallow Well Jet Pump Sys 1/3hp 115/230V
€976.92 /Mértékegység