DAYTON 4HFA4 kabrió sugárszivattyú műanyag 3/4 LE | AD7YTT

DAYTON 4HFA4 Convertible Jet Pump Plastic 3/4 Hp

Raktáron
Tétel: AD7YTT Modell: 4HFA4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,704.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú rendszer
erősítők10.8/5.5
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI14.5/8.2
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.2/3.0
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI9.7 / -
GPM víz @ 40 Ft @ 30, 50 PSI6.7/2.7
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.4/8.3
GPM víz @ 60 Ft @ 30, 50 PSI5.2/1.1
GPM víz @ 80 Ft @ 30, 50 PSI2.9 / -
Magasság39 "
HP3/4
Beömlőnyílás1 1/4 "NPT
Hossz20 "
Max. Ügynyomás136 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol61 PSI
Szívó emelő80 Ft.
Tank kapacitás17 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)88.14
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (7.8 / 3.3)
    • GPM víz @ 50 Ft @ 30, 50 PSI (6.4 / 2.0)
    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.7/-)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HFA4 Convertible Jet Pump Plastic 3/4 Hp
€1,704.38 /Mértékegység