VESTIL LPT-4000T sorozatú raklapemelő targoncára rakható körhinta, rozsdamentes acél


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 4000 lbs. , Szín: Ezüst , effektív ráfutási hossz: 4 3 / 8 " , Fokozat: Grade 304 , Magasság: 0.88 " , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Az erő teljes kapacitáson tartása: 25 lbs. , Anyaga: Rozsdamentes acél , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Áramforrás: Kézikönyv , Forgatás: 360 fok , Lejtési fok: 11 fok , Indító erő teljes kapacitással: 35 lbs. , Lemezjátszó magassága: 0.88 "
StílusModellHosszForgóasztal átmérőjeHasználható Dia.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
LP-4000T-39-SS
47.69 "39 "39 "47.69 "€8,917.06
B
LP-4000T-45-SS
53.69 "45 "45 "53.69 "€9,547.69
C
LP-4000T-SS
59.69 "51 "51 "59.69 "€13,575.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?