DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1hp 115/230v | AE6TJZ

DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1LE 115/230V

Raktáron
Tétel: AE6TJZ Modell: 5UXL3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,842.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú rendszer
erősítők20/10.5
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.9/17.8
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.3/15.3
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI12.9/12.8
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1/20.1
Magasság24.187 "
HP1
Beömlőnyílás1 1/4 "NPT
Hossz29.38 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol75 PSI
Szívó emelő140 Ft.
Tank kapacitás17 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség15.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)49.53
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (11.2 / 8.3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXL3 Convertible Jet Pump System 1LE 115/230V
€1,842.77 /Mértékegység