DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hp 115/230v | AE6TJV

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hp 115/230V

Raktáron
Tétel: AE6TJV Modell: 5UXK9

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,349.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők18/9
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15/14.1
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.8/11.9
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.6/10.8
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.9
Magasság20 "
HP3/4
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz21.187 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol65 PSI
Szívó emelő25 Ft.
Tank kapacitás6 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8413810040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXK9 Shallow Well Jet Pump Sys 3/4hp 115/230V
€1,349.77 /Mértékegység