ZOELLER Merülő szennyvízszivattyúk


Szűrő
GPM víz @ 50 Ft. a fejétől: 89 , GPM víz @ 60 Ft. a fejétől: 59 , GPM víz @ 70 Ft. a fejétől: 23 , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , Felső anyag: Öntöttvas
StílusModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
Network TwentyOne
-9.4polipropilén---9014.75 "€829.64
A
E264
-4.7polipropilén---9014.75 "€1,029.42
B
M264
-9.4polipropilén---9014.75 "€920.83
C
F267
102.6303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,314.79
C
Network TwentyOne
1010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,129.32
C
E267
105.5303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,162.78
C
G267
101.3303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,359.07
D
M267
1010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "€1,038.28
E
M282
3310.3303 Stainless Steel5--13018 13 / 16 "€2,092.26
F
Network TwentyOne
3310.3303 Stainless Steel5--13021 1 / 16 "€2,006.60
G
M292
9115303 Stainless Steel75561014019 5 / 16 "€2,324.95
H
Network TwentyOne
9115303 Stainless Steel7556214021.187 "€2,164.61
F
E284
1068.9303 Stainless Steel7242-17921 1 / 16 "€2,350.46
E
D284
1068.9303 Stainless Steel7242-17918 13 / 16 "€2,361.05
I
D284
1068.9303 Stainless Steel7342-17918 13 / 16 "€2,115.05
G
D293
11910.2303 Stainless Steel1069050-19 5 / 16 "€2,562.95
H
G295
1686.1303 Stainless Steel15414011521421.187 "€3,450.93
H
E295
16816.6Öntöttvas15414011521421.187 "€2,859.59
J
WD295
16817.1303 Stainless Steel15414011521419 5 / 16 "€3,140.71
K
E404
18412.9Öntöttvas13460-30026 "€4,319.35
K
G404
1845.2Öntöttvas13460-30026 "€4,366.69
K
G405
2416.1Öntöttvas197134-36126 "€5,289.82
K
E405
24119Öntöttvas197134-36126 "€4,830.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?