FLINT & WALLING EK07SAT44H sekély kút szivattyúrendszer 3/4 LE | AF8BAZ 24PR58

FLINT & WALLING EK07SAT44H sekély kút szivattyúrendszer 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AF8BAZ Modell: EK07SAT44HKereszthivatkozás: 24PR58

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,338.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők13/6.5
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI11.7/3.8
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.0/5.8
Magasság33.5 "
HP3/4
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz24.5 "
Max. Ügynyomás150 PSI
motor típusaKondenzátor
Kivezetés3 / 4 "NPT
Szivattyú anyagaÖntöttvas
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol65 PSI
Szívó emelő25 Ft.
Tank kapacitás14 Gal.
Tartály PSI28
típusSekélykút
Feszültség115/230
Szélesség568742 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8413810030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLINT & WALLING EK07SAT44H sekély kút szivattyúrendszer 3/4 LE
€2,338.01 /Mértékegység