DAYTON 5UXL0 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v | AE6TJW

DAYTON 5UXL0 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230V

Raktáron
Tétel: AE6TJW Modell: 5UXL0

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,526.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKabrió sugárszivattyú rendszer
erősítők10.8/5.5
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Magasság26.63 "
HP1/2
Beömlőnyílás1 1/4 "NPT
Hossz35.375 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol66 PSI
Szívó emelő90 Ft.
Tank kapacitás30 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség17.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 Ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXL0 Convertible Jet Pump Sys 1/2hp 115/230V
€1,526.44 /Mértékegység