DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hp 115/230v | AE6TJU

DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hp 115/230V

Raktáron
Tétel: AE6TJU Modell: 5UXK8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,202.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők10.8/5.5
TeljesítésCSA-USA
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI13.1/6.4
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI10.9/5.1
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.9/4.3
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.3/7.8
Magasság20 "
HP1/2
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz21.187 "
Max. Ügynyomás123 PSI
Max. Bemeneti nyomás123 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol64 PSI
Szívó emelő25 Ft.
Tank kapacitás6 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.36
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8413810040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UXK8 Shallow Well Jet Pump Sys 1/2hp 115/230V
€1,202.81 /Mértékegység