DAYTON 4HFA2 sekély kútsugaras szivattyú rozsdamentes acél 1/2 LE | AD7YTQ

DAYTON 4HFA2 sekély kútsugaras szivattyú rozsdamentes acél 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD7YTQ Modell: 4HFA2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,817.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSekélykút-sugárszivattyú rendszer
erősítők9.6/4.8
GPM víz @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.2/1.7
GPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.6 1.6
GPM víz @ 20 Ft @ 30, 50 PSI5.7/1.2
GPM víz @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.1 2.3
Magasság28 "
HP1/2
Beömlőnyílás1-1 / 4 "NPT
Hossz25 "
Max. Ügynyomás141 PSI
Max. Bemeneti nyomás75 PSI
motor típusaKondenzátor indítás
Kivezetés1 "NPT
Tömítés típusaMechanikai
Lekapcsol60 PSI
Szívó emelő0-25 Ft.
Tank kapacitás6 Gal.
Tartály PSI28
Feszültség115/230
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.6325
Hajó magassága (cm)74.17
Hajó hossza (cm)67.56
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HFA2 sekély kútsugaras szivattyú rozsdamentes acél 1/2 LE
€1,817.46 /Mértékegység