Elektromos raklapemelők

Szűrő

VESTIL -

EPT sorozat elektromos raklapemelők

A Vestil elektromos raklapemelők nyomógomb segítségével manővereznek rakományt pótkocsikban és raktárakban, miközben kielégítik az emelési/süllyesztési igényeket. Ezek az EPT sorozatú teherautók 24 V-os DC hajtó- és emelőmotorral vannak felszerelve a nehéz munkák elvégzésére. Fogantyúikon könnyen kezelhető gázkar az előre/hátra sebesség beállításához, az emelés/süllyesztés kezelőszervei, a vészhelyzeti funkció és a fogantyú elengedésekor aktiválódó elektromágneses tárcsafék található. Ezek az egységek beépített biztonsági áramkörrel rendelkeznek, amely automatikusan kikapcsolja a rendszert, ha a vészhelyzeti hátramenet kapcsolót aktiválják. Poli-acél kormány- és teherkerekeken gurulnak, és 2600 és 4500 font közötti teherbírásban kaphatók. Raptor Supplies, a Vestil hivatalos forgalmazója.

StílusModellTételVilla süllyesztett magasságAkkumulátor típusKapacitásVilla szélességeFogantyúhosszMagasságAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AEPT-2048-45-AGMElektromos raklap Jack3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "52 "Acél€15,530.01
ajánlatkérés
BEPT-2048-45-RP-AGMElektromos raklap Jack3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "51 "Acél€16,905.71
CEPT-2547-30-AGMElektromos raklap Jack3.1 "AGM3300 lbs.25 "22.5 "48 "Acél€10,776.03
DEPT-2748-45-RP-AGMElektromos raklap Jack3.4 "AGM4500 lbs.27 "48 "51 "Acél€16,877.90
EEPT-2047-30-AGMElektromos raklap Jack3.2 "AGM3300 lbs.20 "20 "48 "Acél€10,342.79
FEPT-2748-45-AGMElektromos raklap Jack3.2 "AGM4500 lbs.27 "48 "52 "Acél€16,344.38
GEPT-2748-45-RPElektromos raklap Jack3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Acél€14,901.07
HEPT-2796-45-AGMElektromos raklap Jack3.2 "AGM4500 lbs.27 "21.63 "51 "Acél€21,385.89
IEPT-2748-26raklapemelő-AGM2600 lbs.27 "48 "51 "Acél, műanyag€10,252.84
ajánlatkérés
JEPT-2748-30raklapemelő-Lítium-ion3000 lbs.27 "48 "51.5 "Acél€5,720.69
ajánlatkérés
KEPT-S-2748-30-QLraklapemelő--3000 lbs.--51 1 / 2 "-€4,558.05
ajánlatkérés
LEPT-2745-33raklapemelő--3300 lbs.45 "46 "49.5 "Acél, műanyag€7,288.49
ajánlatkérés
WESCO -

Motoros raklapemelő targoncák

A Wesco meghajtású raklapemelő targoncákat dupla raklapok egymásra rakására és kezelésére, valamint megrendelés-szedésre és vízszintes szállítási szolgáltatásokra használják. Ezek az egységek elektromágneses tárcsafékkel rendelkeznek, automatikus halott emberrel, hogy megakadályozzák a nem kívánt mozgást áramkimaradás esetén. Két 12V / 79Ah akkumulátor táplálja őket, amelyek 2200 lb-ig terjedő terheléseket képesek kezelni másodpercenként 1.36 hüvelyk maximális emelési sebességgel.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A273383€11,796.18
ajánlatkérés
B170014€10,572.16
ajánlatkérés
VESTIL -

EPT sorozatú, teljesen meghajtott elektromos raklapemelők

StílusModellFogantyúhosszakkumulátor feszültségKapacitásMagasságMax. Utazási távolságMotor erőAz elemek számaMűködés teljes feltöltésselÁr (ÁFA nélkül)
AEPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 óra.€10,221.68
BEPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3 kW46-7 óra.€19,570.09
CEPT-2547-30-E22.5 "12V3000 lbs.49 "4.7 "-2-€9,097.20
DEPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23-4 óra.€10,263.28
EEPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46-7 óra.€13,877.14
FEPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 óra.€15,065.68
GEPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46-7 óra.€14,402.11
VESTIL -

EPT-SCL sorozatú elektromos raklapemelők mérleggel

StílusModellMagasságakkumulátor feszültségKapacitásTerhelési görgő szélességeMax. Utazási távolságMotor erőAz elemek számaMűködés teljes feltöltésselÁr (ÁFA nélkül)
AEPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 óra.€20,107.23
BEPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 óra.€18,969.07
CEPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23-4 óra.€15,502.32
DEPT-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23-4 óra.€14,937.36
EEPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 óra.€19,566.62
FEPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46-7 óra.€18,376.40
WESCO -

Könnyű motoros Walkie raklapkocsik

A Wesco könnyű haszongépjárművekből álló raklapkocsik a legalkalmasabbak nehéz terhek szállítására kövezett vagy sima felületeken. Ezeket a teherautókat két 12V / 79Ah akkumulátor hajtja, amelyek 1.36 hüvelyk / másodperces emelési sebességet biztosítanak. Elektromágneses tárcsafékkel és automatikus halott emberrel vannak felszerelve, hogy biztosítsák a kezelő biztonságát áramkimaradás esetén. A 3300 lb maximális teherbírású raklapos targoncák 21.5 és 26.5 szélességben választhatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A17001621.5 "€7,156.32
B27338521.5 "€8,264.29
A17001226.5 "€7,156.32
B27338126.5 "€8,276.66
VESTIL -

PMC-EPT sorozatú elektromos raklapemelők

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APMC-EPT-204520 "€11,396.13
BPMC-EPT-274527 "€13,625.95
ajánlatkérés
WESCO -

Félig elektromos raklapemelők

A Wesco félig elektromos raklapemelő targoncák legfeljebb 2200 lb teher mozgatására képesek, 1.6 - 2.4 mph sebességtartományban. Van egy hurok alakú szivattyúfogantyú a villák emeléséhez és egy automatikus fékberendezés, amely akkor aktiválódik, amikor a fojtószelepet elengedik, vagy ha a fogantyúk a vízszintes / függőleges küszöbön vannak. Ezek az egységek 61 fokos kormánysugárral rendelkeznek a könnyű navigáció érdekében, a poliuretán kerekek pedig nagy rugalmasságot és lengéscsillapítást tesznek lehetővé. Válasszon ezen raklapemelő targoncák széles választékából, 20.5 és 27 hüvelykes szélességű változatokban Raptor Supplies.

StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A27328820.5 "€7,702.39
A27328627 "€7,524.47
WESCO -

Háttámla

A Wesco háttámlák megakadályozzák, hogy a rakomány a berendezés vezető felé zuhanjon. Öntött poliuretán kerekekkel rendelkeznek a zaj és a padlóterhelés csökkentése érdekében, és könnyű rögzítést tesznek lehetővé, fúrást nem igényelnek, és utólag is felszerelhetők. Válasszon a háttámlák széles választékából Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A27229648.25 "63 "27 "€1,565.90
B27199955 "3"26.75 "€386.90
WESCO -

3 az 1-ben védőadapter

A Wesco 3 az 1-ben védőadaptereket a Wesco CPI és CP3 raklapemelő targoncákkal való használatra tervezték; ideális anyagmozgatási alkalmazásokhoz. Ezek az egységek egyedi kialakításuk miatt függőlegesen, kihúzhatóan és vízszintesen elhelyezhetők dobozvédőként, tejesláda-védőként és csúszóadapterként. 3 és 63 hüvelyk közötti teljes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A27265448.25 "63 "27 "€1,762.26
B27200455 "3"26.75 "€673.18
WESCO -

Deluxe könnyű haszongépjárművekű raklapkocsik

A Wesco deluxe walkie raklapkocsikat raktárakban és raktárhelyiségekben használják raklapok könnyed emelésére és szállítására. Ezek a könnyű raklapemelő targoncák hasirányú biztonsági gombokkal vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a kezelő sérüléseit, és 205 fokos kormánysugár a könnyű manőverezhetőség érdekében a munkahelyen. Poliuretán kerekek vezérlik őket, hogy elnyelik az ütéseket és csökkentsék a padló feszültségkoncentrációját. Változatok 65 és 72 hüvelykes hosszúságú opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellHosszTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A27344565 "3300 font65 "25.5 "12€13,862.00
B27344672 "4400 font72 "27 "24€19,977.61
ajánlatkérés
WESCO -

Nagy teljesítményű motoros Walkie raklapkocsik

A Wesco nagy teherbírású, motoros walkie raklapemelő targoncákat úgy tervezték, hogy terheket (max. 4400 font) legfeljebb 1.36 hüvelyk/s sebességgel emeljenek. Ezek az eszközök elektromágneses tárcsafékkel rendelkeznek, amely megakadályozza a nemkívánatos mozgást, és lehetővé teszi a targonca emelését 8 hüvelykig. 65.5 hüvelykes fordulási sugarat biztosítanak a könnyű manőverezhetőség érdekében, és poliuretán kerekekkel rendelkeznek a kiváló rugalmas memória és nedvesség, ózon és napfény elleni ellenállás érdekében. Válasszon a 21.5 és 26.5 hüvelykes szélességben elérhető walkie raklapemelők széles kínálatából Raptor Supplies.

StílusModellTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A27338621.5 "€16,881.36
ajánlatkérés
B17001721.5 "€10,935.12
ajánlatkérés
B17001326.5 "€10,935.12
ajánlatkérés
A27338226.5 "€17,438.42
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AIJ40-NB0W-0€16,622.76
AIJ26-NB0W-0€12,002.76
WESCO -

Speciális nagy teherbírású, félig elektromos raklapemelő targonca, kapacitása 3300 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
273289AG7JCF€9,830.77
VESTIL -

Elektromos teherautó mérleggel, opcionális nyomtatóval

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EPT-SCL-PTAG7RQP€1,013.35
WESCO -

Motoros raklapemelő, 2900 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
273384AG7JBQ€15,711.40
VESTIL -

Félig elektromos raklapemelő, 3300 Lb. Kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EPT-S-2748-33AG7RQN€9,137.11
VESTIL -

Elektromos autómozgató, acél, sárga, kompakt, 7500 lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ECM-7635-75AG7RDA€32,009.42
ajánlatkérés

Elektromos raklapemelők

A motoros vagy elektromos raklapemelők olyan motoros emelők, amelyeket nehéz ipari rakományok mozgatására használnak műhelyekben, gyárakban és nagy raktárakban. Raptor Supplies a Vestil és a Wesco elektromos raklapemelőinek széles választékát kínálja. Elektromos raklapkabátok tól Vestil egyszerű gombnyomással emelhet vagy csökkenthet terhelést. Ezek az emelők ergonómikus fogantyúval, könnyen kezelhető fojtóval és korlátlan beállítással az előre- és hátramenet sebességéhez, valamint egy elektromágneses tárcsafékkel, automata holtember funkcióval, amely a fogantyú elengedésekor aktiválódik. Fel vannak szerelve egy vészirányú hátramenet kapcsolóval, amely az emelőt távolabb mozgatja a felhasználótól, amíg a kapcsolót ki nem engedik, és egy beépített biztonsági áramkörrel, amely a hátramenet kapcsoló aktiválásakor automatikusan kikapcsolja az egész egységet. Wesco az elektromos raklapemelők emelhetnek vagy süllyeszthetnek terhelést 4400 fontig, és poliuretán teherkerekekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a nagy terhelési nyomásnak és 1.6-2.4 mérföld / órás sebességgel mozognak. Hat darabjegyű LED-es leolvasóval érkezik, amely a terhelés súlyát mutatja, valamint két 12 V, 91 Ah akkumulátor beépített akkumulátortöltővel a hosszabb használat érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?