Wesco Termékforgalmazó | Magyarország

WESCO

A Wesco Industrial Products 1922 óta tervez és gyárt kiváló minőségű dobmozgató, emelő és szállító berendezéseket. A Wesco kiterjedt termékkatalógusa kézi targoncákat, lépcsőn mászó szerszámokat, emelőasztalokat, billenő kocsikat, dobozos teherautókat és dobemelőket, adagolókat, állványokat és babakocsikat tartalmaz. Olvasson többet

Szűrő

Anyagmozgatás

Szivattyúk

Erőátvitel

pneumatika

Biztonság

minőségi

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

hardver

Anyagmozgatás Szűrő

AnyagfelvonókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szállítószalag emelő asztalok

    Emelőasztalok szállítószalaggal és kézi működtetésű kézi hajtókarral akár 2000 font súlyú terhek húzásához és tolásához; ideális az autóiparban, a fémmegmunkálásban és az élelmiszeriparban. Padlózárral felszerelve a kezelő biztonsága érdekében, valamint 2 forgatható és 2 merev görgővel a sima manőverezhetőség érdekében

  • Die Handler emelőasztalok

    Gazdaságos mobil vágókocsik állítható acél bilincsekkel a felső szerszámkészlet mozgatásához, szállítására és szétválasztására tervezték szerviz és karbantartási alkalmazásokhoz. Padlózárral rendelkezik az asztal rögzítéséhez be- és kirakodás közben

  • Emelőasztalok és szekerek
  • Kézi anyagemelő tartozékok
  • Emelő és targonca tartozékok
  • Platformemelők

    A nagy teherbírású be- és kirakodási műveletek megkönnyítése érdekében a Wesco platformfelvonók rozsdamentes acél/alumínium szerkezettel rendelkeznek, fémkerettel, amely akár 1000 font terhelést is bír, és villával a raklap hatékony emeléséhez/leengedéséhez. Ezek az egységek elülső (5 hüvelykes külső) és hátsó (4 hüvelykes külső) fenol görgőkkel vannak felszerelve a jobb manőverezhetőség érdekében, valamint padlózárral, amely megakadályozza a lift véletlen kioldását. A márka Pedalift sorozatú platformfelvonóit hidraulikus szivattyúval és lábkioldó lehetőséggel tervezték a platform emeléséhez, illetve leengedéséhez. Ezenkívül a görgős kerekekre erősített precíziós golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek nagy forgási sebességet biztosítanak, és Wesco által gyártott pedálemelő-emelővel (egyes modelleken) akár 750 font terhelést is elbírnak. Ezek az emelőkosár 3-32 hüvelykes platformszélességben kaphatók. opciók bekapcsolva Raptor Supplies, a Wesco hivatalos forgalmazója.

  • Hordozható anyagfelvonók
  • Ollós emelő kocsik

    Ideális 2200 font súlyú rakományok kezelésére, minimális hajlítással és hátfeszültséggel, be-, kirakodás, kezelés, összeszerelés, ellenőrzés és karbantartás során. Lábbal működtetett szivattyúval, emelőkarral, a teher könnyebb emeléséhez és süllyesztéséhez, valamint poliuretán görgőkkel a sima mozgás érdekében

  • Ollós emelő asztalok

    Mini elektromos ollós emelőasztalok 2200 lb-ig terjedő terhek emelésére. Elektromos meghajtású nyomógombos vezérlőállomással 30 hüvelyk magasságig emelhetők a terhek. A kezelő biztonsága érdekében a kerület mentén biztonsági szoknyával van felszerelve

  • Targonca

    Jellemzők a csúszótalpak, raklapok és konténerek alá vagy a nyílásokba csúszó villák; ellenáll a 176 és 2200 font közötti terhelésnek; ideális raktárakban, építkezéseken és gyártóüzemekben. 130 hüvelyk magasságig emelhető, és 16 és 42 hüvelyk közötti villahosszban kínálják

Kézi teherautókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Készülék kézi teherautók

    Alumíniumból / acélból készült kézi teherautók / teherautók teher szállításához és mozgatásához, legfeljebb 1800 fontig. Felszerelt fogantyúkkal a nagyobb stabilitás és tartás érdekében, valamint kerekekkel az egyszerű manőverezhetőség érdekében

  • Kabrió kézi teherautók

    200-1200 font súlyú terhek mozgatására és szállítására tervezték, vízszintesen és függőlegesen; kerekekkel rendelkezik a könnyű kezelhetőség és manőverezhetőség érdekében. Kétállású / átalakítható / lehajtható asztallap / irodaház / háromállású konfigurációkban kapható

  • Dobos teherautók

    Raktárokban, raktárakban és garázsokban használják nehéz hordók egyszerű és biztonságos szállítására és adagolására. Kapható 2 és 4 kerekű acél és alumínium változatban, maximális teherbírással 1200 font

  • Összecsukható kézi teherautók

    Összecsukható kialakítás, hogy helyet takarítson meg teherautók tárolása vagy szállítása során. Rendelkezik egy orrlemezzel a rakomány további alátámasztásához, és egy függőleges kerettel, amely megakadályozza a teher leesését, amikor a teherautók lendületet vesznek. Acélból/alumíniumból készült, hogy ellenálljon akár 1000 font terhelésnek, és 12-26.5 hüvelykes szélességben kapható

  • Általános rendeltetésű kézi teherautók

    Nehéz vagy nagy rakományok, például kukák, dobozok, ládák és nyersanyagok mozgatására szolgál. Alumínium / acél / rozsdamentes acélszerkezet a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Akár 900 font súlyú rakományok kezelésére képes, zöld, piros és sárga színben kaphatóak

  • Kézi teherautó kiegészítők

    Szerelőtöltők, kézi teherautó hordhorogok, teherkötők, levehető fedélzeti lemezek, fogantyúk, kézi teherautók középső rúdjai, kézi teherautók orrlemez-meghosszabbításai, akkumulátortöltők, lépcsőzők és tolókészletek

  • Kézi teherautó kerekei és tengelyei
  • Orrlemezek és hosszabbítók
  • Speciális kézi teherautók
  • Lépcsőmászó kézi teherautók

    Ideális terjedelmes tárgyak vagy akár 850 font súlyú nehéz rakományok szállítására; termékelosztó és szállító állomásokon használják. Alumínium szerkezet, szürke szilikon alkid festékkel az UV- és korrózióállóság érdekében. Poliuretán görgőkkel integrálva a sima mobilitás érdekében

DrumsTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Dob tartozékok

    Kiváló minőségű dobcsaptelepeket, bilincseket, csepegtetőtálcákat, adaptereket, mérőeszközöket és egyéb tartozékokat tartalmaz, amelyek biztonságosabbá, egyszerűbbé és problémamentesebbé teszik a dobkezelést

  • Dob hordozók

    Teljesen feltöltött dobok emelésére, süllyesztésére, forgatására, billentésére és szállítására szolgál; ürítésre alkalmas. Biztosítsa a rögzítést vízszintes és függőleges helyzetben, és integrálva legyen a poliuretán kerekekkel a kopás- és szakadásállóság érdekében. Képes 55 gallon dobok kezelésére, legfeljebb 800 lb terhelhetőséggel

  • Dob bölcsők és billenők

    Műanyag/acél dobtartók, billenők és állványok erős keresztmerevítőkkel a dobok gyors és egyszerű emeléséhez, szállításához és adagolásához. Különböző méretekben kapható, maximális teherbírása 2400 font

  • Dobdeheader

    Nagy teherbírású dobfejfejezők, amelyeket a vegyiparban, a gyógyszeriparban, valamint az élelmiszer- és italiparban használnak az acéldobok fedeleinek/tömítéseinek eltávolítására. Ergonomikus műanyag markolattal és cserélhető pengével rendelkezik

  • Dobemelő tartozékok
  • Dobemelők

    Ideális nehéz dobok nehéz szállításához és kényelmes szállításához. A Wesco dobemelők és adagolók ergonómikus kialakításúak, hogy a legtöbb rendszerhez illeszkedjenek, és maximális tartókapacitásuk 3000 font. Képesek függőleges és vízszintes helyzetben reteszelni, valamint reteszelő vezérlőlánc a dobok helyzetükhöz való rögzítéséhez. A Wesco ergonómikus dobkezelői hidraulikus szivattyúval vannak felszerelve, amelynek dobkezelési kapacitása 30-85 gallon, és olyan erőátviteli meghajtással rendelkeznek, amely 120 hüvelyk / perc haladási sebességet kínál. Ezek a dobkezelők kompatibilisek a zárógyűrűs dobokkal, és távirányítóval rendelkeznek a tápegységek fel / le mozgatásához. Raptor Supplies egy hivatalos forgalmazó, amely a Wesco dobemelők hatalmas választékát kínálja kézi és motoros hajtású változatokban.

  • Doböntők

    Biztosítsa a dobok egyszerű emelését és a tartalom öntését billentéssel. Kínáljon rögzítést vízszintes és függőleges helyzetben is. 45–55 gallon acél dobok kezelésére képes, amelyek súlya legfeljebb 800 font. Alkalmas emelő emelőkhöz vagy láncokhoz

Raklap emelők és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos raklapemelők

    Motoros és kézi működtetésű raklapemelők raklapok emeléséhez és mozgatásához garázsokban és raktárakban. 8, 12 és 24 V-os változatban kapható, 4400 font maximális teherbírással

  • Raklapemelő tartozékok

    Tartalmazza a raklapemelő ékeket és akkumulátorcsomagokat motoros kézi targoncákhoz, valamint raklapemelő kerékmegállítókat. Polivinil/keménygumi konstrukció a mechanikai szilárdság, a kopásállóság és a rezgéselnyelés érdekében. A raklapemelő ékek megakadályozzák a rakomány sérülését a nem biztonságos raklapemelőkkel szemben

  • Raklap emelők

    A Wesco raklapemelőket (más néven raklapemelőket) raklapok egyszerű emelésére és szállítására használják. Hurok alakú fogantyújuk van a jobb manőverezhetőség és a villa felemeléséhez. A kerekek poliuretán anyaga megakadályozza, hogy lelapuljanak, és megóvja őket a kopástól. Ezek a Wesco emelők maximális teherbírása 6000 font, hidraulikus hengerrel / akkumulátorral működő motorral rendelkeznek a villák emeléséhez és leengedéséhez, valamint egy állítható tolórúddal a villa magasságának módosításához. Ezek a Wesco raklapemelők többféle villahosszban kaphatók Raptor Supplies, a Wesco hivatalos forgalmazója.

  • Raklapemelő és -döntő

    Csúszdák vagy raklapok raktárakban, építkezéseken és gyártóüzemekben történő emelésére és szállítására szolgál. Nejlon / öntött poliuretán kerekek a fáradtságállóság és a zajelnyelés érdekében. 1100 és 3300 font közötti terhelhetőségben kapható

  • Raklappozicionálók és szintterhelők

    Raklapszintező a raklapok gyors és biztonságos be- és kirakodásához. Beépített villazsebekkel az egyszerű szállításhoz és csapágyazott körhintákkal a sima forduláshoz. A kezelő biztonsága érdekében védőszoknyák is kaphatók

Babák és költözőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Asztali mozgók

    Állítható talapzatadapterek és asztalmozgatók az íróasztalok emeléséhez vagy szállításához anélkül, hogy ki kellene venni a fiókokat, vagy meg kellene tisztítani a tetejét. Vinilbevonatú emelőállványok a sérülések és elcsúszás megelőzése érdekében, valamint négy keménygumi forgatható görgő a 600 fontig terjedő terhek könnyű mozgatásához

  • Dolly

    Általános célú fa babák nehéz berendezések, gépek vagy bútorok mozgatására raktárakban és garázsokban. Maximális teherbírása 1200 font

  • Dob Dollies

    Alumínium, polipropilén és acél dobdobozok, legfeljebb 1000 font kapacitású dobok szállítására. Műanyag, acél és szálas dobokkal használható

  • Gépi korcsolya és görgő felszerelés

    Nagy teherbírású berendezések gyors és biztonságos szállítása egyik helyről a másikra. Teherhordó lemezzel és precíziós köszörüléssel és edzett görgőkkel rendelkezik, amelyek akár 30000 3.18 font terhelést is kibírnak. 4.437, 4.875, 7 és XNUMX hüvelykes magasságban kapható

  • Gépmozgók

    Fedélzeti gépkocsik 10000 lb-ig terjedő terhek szállítására tervezve. A fedélzet elegendő helyet biztosít a gépek pihenéséhez, az oldalsó gerincek pedig megakadályozzák a rakomány elcsúszását. Repülőgép minőségű, hőkezelt acél kerekekkel a sima mozgás érdekében

Dokk felszerelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kerék rámpák

    Úgy tervezték, hogy hozzáférhető utat biztosítson a kerekes felszerelések, például babakocsik és kézi teherautók könnyebb mozgatásához a járdaszegélyeken felfelé és lefelé. Könnyű műanyag szerkezettel rendelkezik a hordozhatóság érdekében, és a maximális teherbírás 600 lb

  • Szalag ajtók

    Két munkaterület elkülönítésére tervezték, miközben védelmet nyújt a szél, a por és a zaj ellen. Az átlátszó felület biztosítja a kétirányú, átlátszó láthatóságot. Képes ellenállni a -20 és 150 fok közötti hőmérsékletnek

  • Pótkocsi stabilizáló emelők

    Ideális félpótkocsik biztonságos és egyszerű be- és kirakodásához. Acélszerkezete akár 50000 XNUMX font terhelést is kibír, és széles alappal rendelkezik, amely ellenáll a pótkocsik dollyainak puha felületekbe süllyedésének. Félpneumatikus kerekekkel felszerelve a nyommentes padlóvédelem és a kiváló ütéselnyelés érdekében

Készletszedés és letehető szekerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Platformos teherautó kiegészítők
  • Platformos teherautók

    A Wesco platformos teherautókat áruk egyik helyről a másikra történő szállítására használják iskolákban, kórházakban, üzletekben és raktárakban. Ezeknek a platformos teherautóknak alumínium karosszériája van, amely akár 3000 font súlyig is képes kezelni, és csavarozható görgős kerekekkel rendelkezik az egyszerű telepítés és a jobb manőverezhetőség érdekében. A mindkét végén található sarokcsatlakozók lehetővé teszik a fogantyúk használatát a targonca egyik vagy mindkét oldalán. Válasszon a Wesco platformos teherautók széles kínálatából, amelyek különböző fedélzeti konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies, a márka hivatalos forgalmazója.

  • Stock szekerek
12

A WESCO-ról

A Wesco kézi targoncák kézi, motoros, kabrió és lépcsőn mászó változatban állnak rendelkezésre, robusztus alumínium/acél/vas szerkezettel, akár 1800 font teher emelésére, beleértve a kerámia csempéket, cementblokkokat és gázpalackokat. A nehéz dobok tartalmának gyors és biztonságos emelésére, szállítására és adagolására a Wesco kézi és akkumulátoros dobemelőket és adagolókat kínál horog alá, hevederre és villára szerelt változatokban, amelyek maximális teherbírása 3000 font. A Wesco is gyárt. StairKing kézi targoncák rakományok fel-le mozgatására lejtős felületeken vagy lépcsőkön. Ezek a motoros lépcsős mászóegységek könnyűfém vázzal, hegesztett I-gerenda szerkezettel és automatikus visszatekeréssel rendelkező pozitív racsnis mechanizmussal rendelkeznek. Válasszon a berendezések és a kapcsolódó tartozékok széles kínálatából, különböző méretekben és tárolókapacitásokban Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Wesco MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Dayton, Vestil és Valley Craft modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Wesco termékekkel. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

A Wesco dobmozgató berendezések nagyok és nehéz méretűek, ezért gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ennélfogva légi szállítmányozással, nem futárszállítással szállítják őket a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a kézi teherautó és a kisgépkocsi között?

A babákra tárgyakat kell felemelni, míg a kézi targoncák a rakomány alatt csúszhatnak.

Hogyan cserélheti ki a Wesco hidraulikus emelőket?

  • Készítse elő a motor tetejét, és távolítsa el a szelepfedelet.
  • Helyezze a hengert a motor tetejének közepére.
  • Tisztítsa meg az elosztó tömítését, és csavarja le a régi hidraulikus emelőt.
  • Helyezze a helyére az új hidraulikus emelőt, és csavarozza fel.

Wesco birtokolja az Anixtert?

Az Anixter a Wesco része. Együtt szállítanak elektromos, kommunikációs, hálózati és biztonsági, valamint közüzemi áramellátási megoldásokat ügyfeleiknek.

Hol van a Wesco központja?

A Wesco központja Pittsburgh-ben (Pennsylvania, Egyesült Államok) található.

Milyen berendezéseket használnak a raklapok emelésére?

A Wesco raklapemelők vagy raklapemelők, más néven jiggerek vagy kutyák, talán a leggyakrabban használt raklapmozgató berendezések tárolóhelyeken és raktárakban. Ezeket a raklapemelőket raklapok szállítására, mozgatására és egymásra rakására tervezték.

Megfelel a Wesco valamilyen szabványnak?

A Wesco termékek ISO 9001:2000, UR és UL 508 tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy megbízható szolgáltatást és a legnagyobb felhasználói biztonságot nyújtsák.

Exkluzív márka termékek