Redőny motorok

Szűrő

A redőnymotorok olyan eszközök, amelyek a redőnyök automatikus nyitására és zárására szolgálnak. Kereskedelmi épületekben használják a helyiségbe belépő fény és hő mennyiségének szabályozására. Redőny...Tovább

DAYTON -

Redőnymotorok, függőleges szerelési helyzet

A Dayton redőnymotorokat visszahuzat-csappantyúkkal való használatra tervezték, hogy megfelelő szellőzést biztosítsanak a redőnyök nyitásával/zárásával kereskedelmi és ipari létesítményekben. Ezek az egységek függőleges helyzetben felszerelhetők a ventilátormotor indítási terhelésének csökkentése érdekében, és 6 hüvelykes vezetékekkel és csatlakozódobozokkal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, csökkentve a transzformátorok vagy más adaptációk szükségességét. Válasszon a 208 és 460 V névleges feszültségű redőnymotorok sorából.

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A2FTV1208€296.60
A2FTW4460€290.80
DAYTON -

Redőny motorok

StílusModellerősítőkMélységMagasságHzFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A45C683-----4"€279.16
B45C665-----3"€683.54
C45C664-----4"€302.41
D24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€249.97
B4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€331.79
D2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (telepítve)60244.5 "€286.96
C24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"€297.65
AIRMASTER FAN -

Egypaneles fali redőny motoros csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MTR556-SPAB7YQV€240.60
DAYTON -

Működtető motor, 50/60 Hz, 100-240 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5NKP0AE4WMQ€652.61
DAYTON -

MotorPack 24–240 függőleges 50 / 60hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
20XG62AG9MKV€916.17

Redőny motorok

A redőnymotorok elősegítik a megfelelő szellőzést és tehermentesítik a ventilátormotorok indítóterhelését. Raptor Supplies redőnymotorokat, működtető motorokat, motorcsomagokat és húzólánc-készleteket kínál olyan márkáktól, mint az Airmaster Fan és Dayton. A redőnymotorok motorozzák a visszacsapó csappantyúk, kipufogó redőnyök és elektromos zsaluk zárását és nyitását. Egy- és kétpaneles fali redőnyökben kaphatók, amelyek könnyedén függőlegesen felszerelhetők, és akár 460 V feszültségig is működhetnek.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani ezeket a redőnymotorokat?

Karbantartási eljárásuk magában foglalja a motor tisztítását, a mozgó alkatrészek kenését és a motor huzalozásának ellenőrzését.

Hogyan választhatom ki az alkalmazásomhoz megfelelő működtető motort?

Vegye figyelembe a redőny méretét és súlyát, a kívánt automatizálási szintet és a rendelkezésre álló áramforrást.

Hogyan háríthatom el a redőnymotorral kapcsolatos problémát?

A gyakori hibaelhárítási lépések közé tartozik az áramforrás ellenőrzése, a motor tisztítása és a motorvezérlő rendszer visszaállítása.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?