VESTIL EPT-2547-30-E Raklapemelő, 25 hüvelyk x 47 hüvelyk méret, gazdaságos 3000 font. Kapacitás | AG7RPX

VESTIL EPT-2547-30-E Raklapemelő, 25 hüvelyk x 47 hüvelyk méret, gazdaságos 3000 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RPX Modell: EPT-2547-30-E

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,097.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklap Jack
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltőáram10A
Akkumulátortöltő feszültség24V
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás3000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Töltő bemeneti feszültsége120V
színekFekete sárga
Mélység65 "
Villa hossza47 "
Villa süllyesztett magasság3.1 "
Villa szélessége25 "
Keret anyagAcél
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz22.5 "
FogantyúAcél
Magasság49 "
Hossz65 "
Emelési magasság7.8 "
Csökkentett magasság3.1 "
AnyagAcél
Max. Amper10A
Max. Utazási távolság4.7 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma2
Áramforráselektromos
Emelt magasság7.8 "
Fordulási sugár52 "
Feszültség24V DC
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 288.9
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszakkumulátor feszültségKapacitásMagasságMax. Utazási távolságMotor erőAz elemek számaMűködés teljes feltöltésselÁr
VESTIL EPT-2047-30 elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 47 hüvelyk 12 V | AG7RPN EPT-2047-30--3300 lbs.48 "---3-4 óra.€10,221.68
VESTIL EPT-2048-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 48 hüvelyk 6 V | AG7RPQ EPT-2048-4526.69 "6V4500 lbs.52 "4.4 "1.3 kW46-7 óra.€11,468.71
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2048-45-RP Raklapemelő targonca, 4500 Lb. Kapacitás, Platform (4) 6V 20 hüvelyk x 48 hüvelyk Méret | AG7RPT EPT-2048-45-RP26.69 "6V4500 lbs.51 "4.4 "2kw46-7 óra.€12,450.98
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2547-30 elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 25 hüvelyk x 48 hüvelyk 12 V | AG7RPV EPT-2547-3022.5 "12V3300 lbs.48 "4.7 "1.3 kW23-4 óra.€10,263.28
VESTIL EPT-2748-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk 6 V | AG7RQB EPT-2748-4548 "6V4500 lbs.52 "5"1.3 kW46-7 óra.€11,902.57
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2796-45 elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 96 hüvelyk méret, 6 V | AG7RQK EPT-2796-4521.63 "6V4500 lbs.51 "5"1.3 kW46-7 óra.€16,173.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-E Raklapemelő, 25 hüvelyk x 47 hüvelyk méret, gazdaságos 3000 font. Kapacitás
€9,097.19 /Mértékegység