ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Rugalmas csomagoló horgok


Az Allpax flexibilis tömítőhorgok rugalmas kialakításúak, amelyek hozzáférést biztosítanak az akadályokhoz és a nehezen elérhető helyekhez a tömítés eltávolításához a tömszelencékből. Ezek a horgok edzett szerszámacél dugóhúzó típusú bitekkel rendelkeznek, hogy egyenletes, folyékony mozgást biztosítsanak. T-alakú fogantyúval rendelkeznek ...a mélyen eltolt csákányokhoz képest szélesebb tapadás érdekében. Rugalmas huzalos tengelyük van a forgó mozgás zökkenőmentes átviteléhez a kanyarokban és ívekben.Olvass tovább

Szűrő
Típus: Rugalmas
StílusModellKicsit Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
A
AX1215
1"30 1 / 3 "€140.12
B
AX1213
1 / 2 "19 "€69.44
C
AX1212
3 / 8 "14 "€35.70
D
AX1214
5 / 8 "23 "€103.00
E
AX1210
7 / 32 "7 1 / 5 "€26.26
F
AX1211
15 / 16 "11 "€29.77

Jellemzők

  • Ezek a tömítőhorgok ideálisak a tömítődobozok csomagolásának eltávolítására.
  • Acél T-fogantyúval rendelkeznek a maximális tapadás érdekében.
  • Rugalmas, tekercselt huzal tengely és dugóhúzó típusú bit az akadályok és a nehezen elérhető helyek gyors eléréséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Miért érdemes Allpax rugalmas csomagolókampókat használni?

  • Munkát takarít meg, amikor eltávolítja a csomagolást a tömszelencékről
  • A rugalmas tengely csavart acélkábel-konstrukcióval rendelkezik, amely könnyen alkalmazkodik a szűkös munkakörülményekhez

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?