A B Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátor feszültség: 12V , Kapacitás: 2500 lbs. , Görgő anyaga: Gumi , Szín: Kék, fekete , Mélység: 60 " , Villa hossza: 45 " , Villa süllyesztett magasság: 3.38 " , Villa szélessége: 6 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú hossza: 53 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 53 " , Anyaga: Acél , Max. Villa magassága: 7.88 " , Max. Utazási távolság: 4.5 " , Elemek száma: 2 , Áramforrás: elektromos , Fordulási sugár: 50 " , Feszültség: 24V DC