Marószerszámok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Kategóriáink

Minden termék

Keményfém betét háromszög
Cikkszám: AH3TJX
Modell: 3IRA60
€38.46 /Mértékegység
Kosárba
Leélezett maró
Cikkszám: CR7PHP
Modell: CM05636009
€300.51 /Mértékegység
Kosárba
End Mill
KYOCERA

End Mill

Cikkszám: CR7MXG
Modell: MEWH1500W1251542T
€1,509.43 /Mértékegység
Kosárba
Indexálható homlokmaró, 1.5750 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos karmantyú Oldalsó vágóélszög
Cikkszám: CU8HZR
Modell: F2010.B.160.Z10.15.R719M
€3,536.79 /Mértékegység
Kosárba
Indexable Face Mill, 2 1/2 Inch ch Max. Cutting Dia, 1.5750 Inch Overall Length
Cikkszám: CU8JWQ
Modell: F4041.UB26.064.Z06.13
€1,308.62 /Mértékegység
Kosárba
Indexálható homlokmaró, 2 hüvelyk, max. Vágó átm., 3/4 hüvelykes karzat átm
Cikkszám: CV2MNT
Modell: VHSC200Z03S075XD16
€823.79 /Mértékegység
Kosárba
Indexable Face Mill, 2.4210 Inch Overall Length, Non-Coolant Through
Cikkszám: CU8JHG
Modell: F2010.UB.152.Z10.000
€1,081.10 /Mértékegység
Kosárba
Indexálható homlokmaró, 8 hüvelykes max. Vágási átmérő, 64 fok. Oldalsó vágóélszög
Cikkszám: CV2MWW
Modell: M8065HU800Z14S250SN15
€3,485.49 /Mértékegység
Kosárba
Indexálható profilozó végmaró, 131.400 mm Max. Vágási átmérő, 63 mm teljes hossz
Cikkszám: CV2MZE
Modell: 12395411000
€1,921.76 /Mértékegység
Kosárba
Indexálható profilozó végmaró, 20 mm Max. Vágási átmérő, 0.0320 hüvelyk mélység
Cikkszám: CT4ZHM
Modell: 7800751
€531.97 /Mértékegység
Kosárba
Indexable Profiling End Mill, 29 mm Shank Dia, M16 Connection Size
Cikkszám: CV2KDL
Modell: M200D32Z03M16RN12
€1,054.69 /Mértékegység
Kosárba
Indexálható profilozó végmaró, 90 fokos oldalsó vágóél szög, 40 mm teljes hossz
Cikkszám: CV2NNL
Modell: VSM490D050Z09S22XN10
€1,089.10 /Mértékegység
Kosárba
12...179180

Marószerszámok

A marószerszámokat, például a váltószármarókat a forgácsolószerszámok megmunkálási műveleteiben használják. Cserélhető vágólapkákból állnak, amelyek indexelhetők vagy forgathatók a friss vágóél érdekében. Ezek a váltószármarók pontos és egyenletes vágási eredményeket biztosítanak, biztosítva a minőségi felületkezelést és a méretpontosságot. Lehetővé teszik a technikusok és mérnökök számára a lapkák gyors cseréjét a megmunkálási műveletek során, minimalizálva az állásidőt és növelve a termelékenységet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?