VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektromos raklapemelő | AG7XJD

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektromos raklapemelő

Raktáron
Tétel: AG7XJD Modell: PMC-EPT-2045

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,396.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor(2) 12 V
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2500 lbs.
Görgős anyagGumi
színekKék, fekete
Mélység60 "
Villa hossza45 "
Villa süllyesztett magasság3.38 "
Villa szélessége6 1 / 2 "
Keret anyagAcél
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz53 "
FogantyúAcél
Magasság53 "
Hossz59.5 "
Emelési magasság7.88 "
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. A villa magassága7.88 "
Max. Utazási távolság4.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma2
Áramforráselektromos
Emelt magasság7 7 / 8 "
Fordulási sugár50 "
Feszültség24V DC
Szélesség20 "
Szélesség a villák között20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)151.13
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8428900290
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac elektromos raklapemelő | CE3ELZ PMC-EPT-274527 "€11,261.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektromos raklapemelő
€11,396.13 /Mértékegység