VESTIL ECM-7635-75 elektromos autómozgató, acél, sárga, kompakt, 7500 lb.

Tétel: AG7RDA Modell: ECM-7635-75
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€32,009.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklap Jack
Elemek mellékelveIgen
akkumulátor feszültség6V
Kapacitás7500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekFekete sárga
Első görgő átmérője3"
Első görgő szélessége1.4 "
ÜzemanyagtípusElemmel működő
Magasság54.5 "
HP2 hp
Hossz8.73 ft.
Csökkentett magasság4 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Emelőképesség7500 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster5
Az elemek száma4
Görgők száma5
Működési módszerKézzel működtetett
TúlterhelésvédelemIgen
Vonóképesség7500 lbs.
Hátsó görgő átmérője9"
Hátsó görgő szélessége3 1 / 2 "
Vonóhorog mellékelveNem
Szélesség76.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 625.5
Hajó magassága (cm)138.43
Hajó hossza (cm)266.07
Hajószélesség (cm)194.95
HS-kód8428900290
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil AGM-UPG-SL AGM akkumulátor: Ezek az AGM akkumulátorok alkalmasak a Vestil elektromos autó mozgató akkumulátorának cseréjére a teljesítmény növelése érdekében, így hosszabb üzemidőt kínálnak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ideig működik ez az elektromos járműmozgató egyetlen töltéssel?

V. A Vestil autómozgató 4-6 órán keresztül folyamatosan üzemelhet. Szakaszos használat esetén a mozgató akkumulátora akár 8 órát is kibír.

K. Mekkora ennek a mozgatónak a fordulási sugara?

A.

  • 88-5 / 8 hüvelyk

K. Milyen anyagból készülnek a kerekei?

V. A kerekek poliuretánból készülnek, hogy egyenletesen osszák el a terhelést a padlón.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ECM-7635-75 elektromos autómozgató, acél, sárga, kompakt, 7500 lb.
€32,009.41 /Mértékegység