VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk méretarányú AGM | AG7RQG

VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelykes skála AGM

Tétel: AG7RQG Modell: EPT-2748-45-SCL-AGM
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,566.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos raklap Jack
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltőáram10A
Akkumulátortöltő feszültség24V
Akkumulátor típusAGM
Kapacitás4500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Töltő bemeneti feszültsége120V
színekFekete sárga
Mélység76.5 "
Meghajtó görgő átmérője10 "
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 8 "
Hajtás teljesítmény1.2 kW
Villa hossza48 "
Villa süllyesztett magasság3.38 "
Villa szélessége27 "
Keret anyagAcél
Teljes skálapontosságAz alkalmazott terhelés 0.1%-a
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság51.38 "
kW1.2
Hossz76.5 "
Emelési magasság8"
Tehergörgő átmérője2 3 / 4 "
Terhelési görgő szélessége3"
Csökkentett magasság3 3 / 4 "
AnyagAcél
Max. Amper10A
Max. Utazási távolság4.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motor erő2kw
Az elemek száma4
Működés teljes feltöltéssel6-7 óra.
Működés szakaszos használat esetén8 XNUMX óra.
Áramforráselektromos
Emelt magasság8"
Henger Dia.2.75 "
Henger szélessége3"
Stabilizátor görgő átm.1 1 / 2 "
Stabilizátor görgő szélessége3"
Fordulási sugár69 "
Használja aCsak nyitott alsó raklapok
Feszültség24V DC
Feszültség (DC)24
Szélesség30.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 466.2
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)194.31
Hajószélesség (cm)76.84
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságakkumulátor feszültségKapacitásTerhelési görgő szélességeMax. Utazási távolságMotor erőAz elemek számaMűködés teljes feltöltésselÁr
VESTIL EPT-2547-30-SCL elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 25x47 Skála 12V | AG7RPY EPT-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23-4 óra.€15,520.59
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM elektromos raklapemelő, 3000 Lb. Kapacitás, 25 hüvelyk x 47 hüvelyk méretarányú AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3 kW23-4 óra.€15,502.31
VESTIL EPT-2748-45-SCL elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelyk skála 6 V | AG7RQF EPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46-7 óra.€15,187.10
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP raklapemelő targonca, 4500 Lb. Kapacitás, Skála/platform 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 óra.€15,676.92
ajánlatkérés
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, lépték/platform AGM | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 óra.€16,617.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM elektromos raklapemelő, 4500 Lb. Kapacitás, 27 hüvelyk x 48 hüvelykes skála AGM
€19,566.62 /Mértékegység