Gyakran ismételt kérdések
Hogyan működik a ragasztóhorgony?
A ragasztóhorgonyok a tapadószilárdságukat felhasználva adják át a horgonyelemre fektetett terhelést az alapanyagra, például a betonra. Meg kell azonban jegyezni, hogy a horgony csak a ragasztó teljes kikeményedése után működik tökéletesen.
Milyen kritériumok vonatkoznak a ragasztóhorgonyok biztonságos felszerelésére?
- Nedvesség állapota: A víz befolyásolhatja a horgonyelem tapadását az alapanyaghoz, amikor a ragasztót lyukakba helyezik és megkeményedik.
- Hőmérséklet-tartományok: A keményítő és a gyanta közötti reakció a ragasztó kikeményítésére hatással lehet (gyorsulhat vagy késleltetve) az alapanyag hőmérsékletétől függően. A ragasztó kikeményedéséhez szükséges idő hidegebb betonhőmérsékleten hosszabb, melegebb betonhőmérsékleten pedig rövidebb. A tökéletes ragasztáshoz bizonyos ragasztóhorgony-modelleket meghatározott hőmérsékleten kell kikeményíteni.
- Fúrás és furattisztítás: A felhasználóknak lyukat kell fúrniuk a betonba a horgony felszereléséhez. Az alkalmazott fúrási módszertől vagy fúrószártól függően a furat felülete durvától a simaig terjedhet. Ezen túlmenően, a furat feltölthető betonporral vagy a fúrási folyamat során keletkező törmelékkel. Ezek a porrészecskék gátolhatják a ragasztó tapadási folyamatát, és a rögzítőelemnek az alapanyaghoz való bizonytalan rögzítését okozhatják. Ezért a felhasználóknak meg kell tisztítaniuk ezeket a fúrt lyukakat, általában sűrített levegővel vagy acél drótkefével. A fúrószárak egyes modelljei nem hagynak maguk után port vagy törmeléket a fúrás során, míg egyes rögzítőelemek nem igényelnek furattisztítást a terhelés átviteléhez.
- Környezeti feltételek: Az olyan környezeti feltételek, mint a korrozív gázok jelenléte, a horgonyelem és/vagy a fémrögzítés korrózióját okozhatják, és befolyásolhatják a csatlakozás várható élettartamát. A felhasználóknak rozsdamentes acél vagy korrózióálló bevonatú acélból készült horgonyokat kell használniuk.
Melyek azok a különböző adagolópisztolyok, amelyek alkalmasak ragasztók rögzítésére szolgáló rendszerekben?
- A ragasztók különböző méretű patronokban kaphatók, változó keverési arányokkal. Ezeknek a ragasztóknak az adagolásához kézi vagy pneumatikus pisztolyt kell használni. A kézi pisztolyok kézi erővel nyomják ki a ragasztót a fúvókákból, míg a pneumatikus pisztolyok levegőt használnak a nagy projektekhez. A fejlett ragasztóadagoló pisztolyok ergonomikus markolatai és kioldói ideálisak a munkaterhelés és a fáradtság csökkentése érdekében hosszú munkaidő alatt.
- A könnyű terhelésű pisztolyok kis mennyiségű ragasztó pontos és felhasználóbarát adagolására szolgálnak.
- A közepes teljesítményű adagolópisztolyok a ragasztók könnyű keverésére szolgálnak változó keverési arányban.
- A nagy teherbírású pisztolyok kétrészes patronokat használnak a ragasztók pontos adagolására az egyszerű keverési arány változtatásokkal és a pisztoly stabilitásának csökkenésével.
Hogyan működik a ragasztóanyag-adagoló pisztoly?
A ragasztóadagoló pisztolyok kompatibilisek különféle gyantát és keményítőszereket tartalmazó ragasztópatronokkal. Keverőfúvókával vannak felszerelve a ragasztóanyagok előre beállított arányban történő teljes összekeverésére, mielőtt a ragasztót a kazettából a statikus keverőfúvókán keresztül közvetlenül a rögzítőnyílásba adagolják.
Hogyan működik a keverőfúvóka?
A ragasztóadagolókhoz használt statikus keverőfúvókák nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket, és csak egy műanyag cső van, benne egy sor elemmel. Amikor a ragasztópatron két komponensét (keményítő és gyanta) adagolják az adagolópisztoly nyomása miatt, akkor azok a fúvókán belül ismételten felosztódnak és összekapcsolódnak, hogy egységes ragasztókeveréket hozzanak létre, miközben megakadályozzák a légzsákok kialakulását.
Hogyan válasszunk megfelelő keverőfúvókát?
- Keverési arány: A felhasználóknak ismerniük kell a kétkomponensű ragasztó szükséges arányát (például 1:1, 2:1, 4:1 és 10:1) a megfelelő ragasztáshoz.
- Keverési nyomás: A komponensek összekeveréséhez szükséges nyomást is ki kell számítaniuk. A nagyobb viszkozitású komponensek nagyobb erőt/nyomást igényelnek a keveréshez.
- Fontos tudni, hogy mennyi ragasztópazarlást bír el a felhasználó, mivel egyes ragasztók túl költségesek ahhoz, hogy a fúvókában maradjanak. Válassza ki a megfelelő típusú fúvókát.
Mire használhatók a rögzítő képernyők és csövek?
A ragasztórögzítő szitákat és csöveket a ragasztó és a horgony maximális tartóereje érdekében használják, ha üreges betontömbön keresztül rögzítik őket, vagy tégla rögzítésére használják. Ezek az alkalmazások általában nem képesek teljes hosszúságú lyukat kínálni az általános ragasztóanyag rögzítéséhez. A jó rögzítés eléréséhez válasszon olyan képernyőt/csövet, amely a blokk elülső és hátsó oldalához is rögzíthető, és lehetővé teszi a menetes rúd teljes csatornázását.
Mi a különbség a nylon szitacsövek és a rozsdamentes acél szitacsövek között?
- A nylon képernyők olcsóbbak és könnyebbek a rozsdamentes acél szitacsövekhez képest. Ezenkívül könnyen behelyezhetők, és átnyúlhatnak az üregeken. A nylon szitacsövek rugalmasságot biztosítanak, hogy ellenálljanak a nyomóerő/nyomás okozta sérüléseknek.
- A rozsdamentes acél szitacsövek ezzel szemben korrózióállóak, miközben mérsékelt merevséget biztosítanak a fej feletti és víz alatti telepítésekhez is.
Hogyan lehet szitacsöveket szerelni egy blokk elülső felületére?
- Fúrjon egy lyukat a képernyő hossza plusz átmérőig. Tisztítsa meg a lyukat kefével vagy levegővel.
- Készítsen egyenletes ragasztókeveréket, és egy fúvókával adagolja a szitacsőbe, hogy teljesen kitöltse.
- Helyezze be a megtöltött szitacsövet a lyukba, amíg kissé a felület alá nem kerül.
- Tartsa a szitacső fülét a felülethez, és lassú csavaró mozdulatokkal helyezzen be egy rögzítőrudat.
- Húzza a szitacsövet a felülethez, amíg egy szintbe nem kerül a blokk elülső felületével, majd vonja be a felső réteget ragasztóval. A ragasztós csatlakozás teljes megkötése után húzza meg a rögzítőelemet a helyére.
Mi a különbség a drótkefék és a nylonkefék között?
A drótkefék általában acélból készülnek a kefeszálak szilárdsága érdekében a furatkészítés során. A nejlonkefék, ahogy a neve is sugallja, nylonból készülnek, és viszonylag puhábbak.
Milyen típusú nylonszálak vannak a nejlonkefékben?
- Nylon 6: Jó keménységgel, merevséggel, szívóssággal, szigetelő és csillapító tulajdonságokkal rendelkeznek. Hosszabb ideig megőrzik csillogó megjelenésüket és felületüket.
- Nylon 6.6 vagy 66: Száraz ipari alkalmazásokban használják, mivel nagyobb hő- és kopásállóságuk, mint a Nylon 6.
- Nylon 610: Nedvszívó képességük a legalacsonyabb a többi nylon változat közül. A Nylon 610 még alacsony hőmérsékleten is megőrzi szívósságát és ellenálló képességét a tisztítószerekkel, oldószerekkel és hígított ásványi savakkal szemben.
- Nylon 612: Alkalmasak az élelmiszer-feldolgozásban és az orvosi alkalmazásokban való felhasználásra, mivel ellenállnak a vízfelvételnek, a kőolajtermékeknek és más vegyi anyagoknak.
- Nylon 11: Más változatokhoz képest a Nylon 11 alacsony vízelnyelő képességgel, UV-állósággal, hőállósággal és kivételes szilárdsággal rendelkezik még fagypont alatti hőmérsékleten is.
- Nylon 12: Hasonló a Nylon 11-hez, kiváló kopásállósággal és UV-sugárzással szemben. A Nylon 12 a legalacsonyabb vízelnyelést kínálja az összes nylonszál közül, kiváló vegyszerállóságot, valamint zaj- és rezgéscsillapító tulajdonságokat.
Mire használhatók a nylon kefék a ragasztóhorgony-rendszerekben?
- Kopás: A csiszoló nejlon kefe csiszolószemcsékkel rendelkezik a sorjázáshoz, simításhoz és felület-előkészítéshez a csiszolóanyagokkal való jobb tapadás érdekében.
- Tisztítás: Erősen strapabíró nylon szálaik alkalmasak nehezen hozzáférhető helyek és egyéb durva és egyenetlen felületek tisztítására.
- Statikus eltávolító: A nylon kefék vezető tulajdonságai lehetővé teszik a por vagy por által tartott statikus elektromosság eltávolítását a fúrt lyukak belsejében. Ezek a kefék ideálisak porok és veszélyek kezelésére poros környezetben.